メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ45 [45×57×11]
高さ(mm)11
タイプDCY
径(Φmm)フォーク:45
外径(mm)57
内径(mm)45
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.051。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ倒立フォークΦ35用 ジレラ ランナー 純正品番:[GILERA:598190]。適合情報:。ジレラ[GILERA] RUNNER VXR200 [ランナー] 05。タイプ:TC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x47x9.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:47。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:9.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:NSR125/H-D XL-XLCH
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ35 [35×47×9.5/10.5]
高さ(mm)9.5 to 10.5
タイプTC4Y
径(Φmm)フォーク:35
外径(mm)47
内径(mm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ41 [41×53×8/9.5]
高さ(mm)8 to 9.5
タイプTCY
径(Φmm)フォーク:41
外径(mm)53
内径(mm)41
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード