メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.176。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HUSQVARNA:R1446/KTM:R14046]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y-24A。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.4x5.8/13.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.4。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:5.8 to 13.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:HUSQ 17-19モデル KTM 125/250/450SX
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ48 [48×58.4×5.8/13.2]
高さ(mm)5.8 to 13.2
タイプY-24A
径(Φmm)フォーク:48
外径(mm)58.4
内径(mm)48
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード