メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.153。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34914531A/HONDA:51490-MER-R61, 51490-MKA-D81/KAWASAKI:92093-0035]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x54.3x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.3。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:Z1000 04-19/Ninja650 16-19等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ41 [41×54.3×5.8/15]
高さ(mm)5.8 to 15
タイプY CAP
径(Φmm)フォーク:41
外径(mm)54.3
内径(mm)41
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード