1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.153。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34914531A/HONDA:51490-MER-R61, 51490-MKA-D81/KAWASAKI:92093-0035]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x54.3x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.3。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:Z1000 04-19/Ninja650 16-19等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×54.3×5.8/15] 高さ(mm)5.8 to 15 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)54.3 内径(mm)41
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

関連カテゴリ