1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×54.4×4.6/14] 高さ(mm)4.6 to 14 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)54.4 内径(mm)43
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

関連カテゴリ