メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.114。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:ODN00H00204471/MALAGUTI:120.370.00/YAMAHA:1D4-F2480-00]。適合情報:。ジレラ[GILERA] SMT50 05。マラグーティー[malaguti] MADISON RS250 [マディソン] 99-。タイプ:TC4-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:XT125X/R
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ36 [36×48×11]
高さ(mm)11
タイプTC4-1
径(Φmm)フォーク:36
外径(mm)48
内径(mm)36
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード