絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TDK

TDKのページです。TDKは、物流/保管/梱包用品/テープ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在571件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名TDK株式会社
所在地〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目9番1号芝浦ルネサイトタワー
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルコード用 TDK

    ケーブルコード用

    TDK(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    外装色固定タイプバンド固定タイプ
  • クランプフィルタ 3個セット TDK

    クランプフィルタ 3個セット

    TDK(2件のレビュー)
    569税込626
    1パック(3個)
    当日出荷
    高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 15 Dia. x 22mm, 内径:7mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATインピーダンス @ 25 MHz = 25開閉式 = Y外形寸法 = 15 Dia. x 22mm開口部直径 = 7mm開口数 = 1外側の高さ = 22mm外側の幅 = 15 Dia.mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK TDK

    クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK

    TDK(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = 抑制コンポーネント材料 = 30材質内径:11.00 ±1.00 mm外径:20.50 ±1.00 mm本体長さ:32.00 ±1.00 mm全長:36.00 ±1.00 mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ TDK

    TDK クランプフィルタ ZCATシリーズ

    TDK(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = クリップオンシリーズ = ZCAT長さ = 21mm寸法 = 20 (Dia.) x 21mmクランプフィルタ、ZCATシリーズ. 高周波数ノイズを大幅に吸収 信号品質に影響を与えずにノイズを最小限に抑える ワンタッチで取り付け可能、ケーブル切断不要 シリーズには幅広いケーブル外径をご用意 PC、モニタ、HDD、デジタル電話及びオーディオ機器などの用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZCAT2436-1330A TDK

    ZCAT2436-1330A

    TDK
    779税込857
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールマスター(ボルト式) TDK

    ホイールマスター(ボルト式)

    TDK(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    TDK
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZCAT2235-1030A TDK

    ZCAT2235-1030A

    TDK
    569税込626
    1個
    欠品中
  • TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1730-0730A-BK TDK

    TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1730-0730A-BK

    TDK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
    仕様開口数:1幅(mm)(外側)16.5高さ(mm)(外側)30タイプクランプフィルタ外形寸法16.5Dia.x30mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールマスター(プレート式) TDK

    ホイールマスター(プレート式)

    TDK(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
    材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
  • TDK クランプフィルタ TDK

    TDK クランプフィルタ

    TDK
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDK TDK

    フラットケーブル用クランプフィルタ, 17.5 Dia. x 33.5mm, 内径:26mm TDK

    TDK
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ZCATアプリケーション = EMC吸収材料 = 30材質外形寸法 = 17.5 Dia. x 33.5mm開口部直径 = 26mm開口数 = 1外側の奥行き = 11.5mm外側の幅 = 33.5mmZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルコード用・内径9±1mm TDK

    ケーブルコード用・内径9±1mm

    TDK
    379税込417
    1個
    当日出荷
    適用ケーブル外径 6~9
    長さ(mm)35質量(g)22外径(Φmm)20内径寸法9±1mmインピーダンス80Ω(min)適合ケーブル外径(Φmm)6~9外装色固定タイプケーブル固定タイプ
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    TDK
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±5% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±5%

    TDK
    479税込527
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = はんだTDK Cタイプ1206シリーズ. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK クランプフィルタ 内径:5mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT1325-0530A TDK

    TDK クランプフィルタ 内径:5mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT1325-0530A

    TDK
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
    用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側25高さ(mm)外側11.2タイプフェライトコア奥行(mm)外側12.8外形寸法25x20mm材料30材質開口部(mm)直径5キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF

    TDK
    519税込571
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1518-0730-BK TDK

    TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1518-0730-BK

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
    仕様開口数:1幅(mm)(外側)15高さ(mm)(外側)22シリーズZCAT外形寸法15Dia.x22mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A TDK

    TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A

    TDK
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス
    用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側35高さ(mm)外側17.4タイプフェライトコア奥行(mm)外側19.5外形寸法28Dia.x35mm材料30材質開口部(mm)直径13キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ TDK

    スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア レシーバ

    TDK
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製
    仕様●インダクタンス:12.3 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.92mm●幅:29.6mmアズワン品番65-7147-15
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

    TDK
    489税込538
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF

    TDK
    449税込494
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    TDK
    269税込296
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK

    TDK 圧電ブザー 基板実装

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%

    TDK
    699税込769
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 電子ブザー TDK

    TDK 電子ブザー

    TDK
    459税込505
    1個
    当日出荷
    仕様丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK

    TDK 圧電ブザー 基板実装

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 低直径 = 14mm高さ = 11mm寸法 = 14 (Dia.) x 11mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 圧電ブザー 基板実装 TDK

    TDK 圧電ブザー 基板実装

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 高い直径 = 12.2mm高さ = 3.5mm寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω

    TDK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
    シリーズACMインピーダンス700ΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装線数2
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    TDKs FG シリーズ 4700pF 積層セラミックコンデンサは、ディップラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7004-99
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.22μF

    TDK
    579税込637
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

    TDK
    299税込329
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 磁気ブザー TDK

    TDK 磁気ブザー

    TDK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • TDK 3極コンデンサ TDK

    TDK 3極コンデンサ

    TDK
    229税込252
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω

    TDK
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%

    TDK
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応