絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
617件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 680 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-83
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-84
積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 680nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
359税込395
1袋(10個)
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 6800pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7144-87
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7082-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 5pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 5pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 5 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-87
積層セラミックコンデンサ MLCC 56pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 56pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 56 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-79
積層セラミックコンデンサ MLCC 560pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 560pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-15
積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 10 uF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 7 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-78
積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7145-77
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 47 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-93
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 47 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:47pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-93
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 630V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 630V dc 1210 3225M 1セット 2000個入TDK
53,980税込59,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDK タイプ 1210 シリーズ C3225MLCC Cシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。 薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。特長ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。 ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。用途:
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6961-73
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
279税込307
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-86
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 2000個入TDK
27,980税込30,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDK Cタイプ 0805シリーズ X5R高誘電率TDK 1206 シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7054-46
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7005-03
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-85
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-82
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
799税込879
1袋(10個)
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 0 。47 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7157-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入TDK
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CGA●末端仕様:はんだアズワン品番65-6913-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入TDK
63,980税込70,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDK積層セラミックチップコンデンサのCGAシリーズは、表面実装用の製品で、誘電体と導電体の複数のシートを交互に重ねています。モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性が確保されます。また、他のコンデンサよりも構造がシンプルで、低ESR、ESL、優れた周波数特性を発揮します。静電容量は最大47 μFで、フィルムコンデンサ又は電解コンデンサか
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CGA●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6916-54
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1袋 100個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1袋 100個入TDK
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:CEU●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-90
積層セラミックコンデンサ MLCC 39pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 39pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
259税込285
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 39 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:39pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6995-08
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
269税込296
1袋(10個)
欠品中
TDKs FG シリーズ 33 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-39
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
329税込362
1袋(10個)
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 33 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:33pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-78
積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-54
積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7005-02
積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-73
積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 330 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:330pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-91
積層セラミックコンデンサ MLCC 330nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 330nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-15
積層セラミックコンデンサ MLCC 330nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 330nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
619税込681
1袋(10個)
6日以内出荷
TDKs FG シリーズ 0 。33 uF 積層セラミックコンデンサは浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:330nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.9nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 3.9nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-56
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
359税込395
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 3300pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7082-53
積層セラミックコンデンサ MLCC 2pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 2pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7082-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 27pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 27pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 27 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
仕様●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-96
積層セラミックコンデンサ MLCC 270pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 270pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
279税込307
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:270pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7147-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 25V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 25V dc ラジアル 1袋 10個入TDK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
TDKs FG シリーズ 33 uF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +85℃
仕様●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 35V dc 1206 3216M 1袋 5個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 35V dc 1206 3216M 1袋 5個入TDK
769税込846
1袋(5個)
5日以内出荷
TDK Cタイプ1206シリーズTDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成Cシリーズチップコンデンサは、Clas
仕様●静電容量:22μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7152-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 35V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 35V dc 1206 3216M 1セット 2000個入TDK
109,800税込120,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDK Cタイプ1206シリーズTDK 1206 Cシリーズ MLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。組成Cシリーズチップコンデンサは、Clas
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7062-90