TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.2×1.3
高さ(mm)1.3
奥行(mm)1.2
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
動作温度範囲(℃)-40to+85
パッケージ/ケース2012
最大直流電流(mA)400
最大直流抵抗(mΩ)190
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.2×1.3
高さ(mm)1.3
奥行(mm)1.2
シリーズACM
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40to+85
パッケージ/ケース2012
最大直流電流(mA)400
最大直流抵抗(mΩ)190
1セット(2000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります
長さ(mm)15
寸法(mm)15×13×6
高さ(mm)6
奥行(mm)6
シリーズACM
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40to+85
最大直流電流(A)10
最大直流抵抗(mΩ)4
1セット(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9
寸法(mm)9×7×4.5
高さ(mm)4.5
規格(自動車)AEC-Q200
シリーズACM-V
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大直流電流(A)5
最大直流抵抗(mΩ)10
1セット(800個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード