積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA
仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm
定格電圧(V)DC50
アズワン品番67-0360-44
静電容量(μF)0.47
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
関連キーワード