5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1 寸法(mm)7.1×6.5×3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.5 シリーズSPM 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属磁性 パッケージ/ケース6530 インダクタンス(μH)3.3 最大直流電流(A)7.3 最大直流抵抗(mΩ)29.7
1袋(5個)
509 税込560
7日以内出荷

SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1 寸法(mm)7.1×6.5×3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.5 シリーズSPM 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属磁性 パッケージ/ケース6530 インダクタンス(μH)2.2 最大直流電流(A)8.4 最大直流抵抗(mΩ)19
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷


関連カテゴリ