「小型 エアータンク」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付水平配管
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)120
管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8
接続方式ねじ込み
寸法W(mm)80
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現
動く部品はフロートのみで故障が少ない
水平垂直配管両用取り付け構造
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
小型軽量で取り付けスペースが小さい
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付垂直配管または水平配管
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)100
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付水平配管
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
使用温度範囲(℃)100
管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード