ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
取付水平配管
材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)
使用温度範囲(℃)100
管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8
寸法W(mm)80
接続フランジ
使用流体エア
最高使用温度(℃)100
最高作動圧力差(MPa)1.6
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード