6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)CV鋳鉄(FCV410) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ形 寸法W(mm)80 接続フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 最低使用圧力(MPaG)0.03
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など 取付水平配管 材質(本体)CV鋳鉄(FCV410) 使用温度範囲(℃)100 管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8 寸法W(mm)80 接続フランジ 使用流体エア 最高使用温度(℃)100 最高作動圧力差(MPa)1.6 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR) スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式フランジ形 接続フランジ 使用流体水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連カテゴリ