カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ディーゼル添加剤(1)
    • エンジンオイル添加剤(2)
    • ガソリン添加剤(1)
絞り込み
ブランド
  • RISLONE
  • モノタロウ(4)
  • 呉工業(クレ)(12)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • FALCON(1)
  • PITWORK(日産)(4)
  • MOTUL(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • WURTH(ウルト)(5)
  • 青木科学研究所(1)
  • LIQUI MOLY(19)
  • RS PRO(16)
  • 出光興産(7)
  • BARDAHL(バーダル)(6)
  • シェルルブリカンツ(5)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • エクソンモービル(3)
適合車
  • ガソリン車(3)
  • ディーゼル車(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ディーゼル 添加剤」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルトリートメント RISLONEオイルトリートメントRISLONE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(443mL)
当日出荷
低年式、過走行車のエンジン用に開発された高粘度オイル添加剤。高粘度オイル添加剤がエンジンの圧縮を増加させ、エンジンパワーと静粛性を向上させます。すべてのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにご使用いただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.222L危険物の性状非水溶性
エンジンサプリメント RISLONEエンジンサプリメントRISLONE
4,998税込5,498
1本(500mL)
3日以内出荷
油膜強度を高めて強靭なオイルクッションを形成し、エンジン停止中にもピストンやギアに保護膜を残すことでドライスタートから完全に保護。オイルの発砲防止(熱放散能力の向上)、粘度変化や熱破壊の防止(オイル寿命を最大50%延長)、極圧剤による摩擦軽減(出力の向上)100%プレミアムベースオイルに石油から抽出した安定化添加剤のブレンドで構成され、省燃費オイル、合成油、半合成油、鉱物油を含むすべてのエンジンオイルに使用可能です。(SAE規格:0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60)またATF、ギアオイルにもご使用いただけます。、静音効果、油圧向上、タペットの異音除去などによりオイルパフォーマンスをスーパーチャージします。
容量(mL)500使用量ガソリン車・ディーゼル車使用量:エンジンオイル3.5L~7.5Lに対し1本、ギアオイル・ATF使用量:1Lに対し100ml(摩耗した機械や部品の場合は2倍の量を使用してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ディーゼル燃料系統トリートメント RISLONEディーゼル燃料系統トリートメントRISLONE(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
エンジンリペア RISLONEエンジンリペアRISLONE(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク RISLONEワンシールストップリークRISLONE(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(325mL)
当日出荷
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
コンプレッションリペア RISLONEコンプレッションリペアRISLONE(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(370mL)
当日出荷
オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。
適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら