9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。 適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油 使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(950mL)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.148L 危険物の性状非水溶性
1本(370mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤 適合車ガソリン車・ディーゼル車 使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量325mL 危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

合成ポリマーで油圧作動油漏れ止め、漏れ検知、予防保全に役立ちます。 油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。 蛍光剤入りなので、紫外線ランプでリーク箇所が鮮やかな黄色に発光し、すぐに発見できます。
用途重建機、農林機械、除雪車、製造機械、鉱山機械、工業機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、フォークリフト、ホイールローダーなどの油圧作動油システム 使用作動油32、46、68(ISO粘度グレード番号) 使用量予防安全には油圧作動油1Lに15ml、通常添加量は油圧作動油1Lに30ml、過酷な条件下では油圧作動油1Lに60ml 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量950mL 危険物の性状非水溶性
1本(950mL)
9,498 税込10,448
当日出荷

柔軟性、伸縮性そして弾力の失ったゴムシールを復活させ、高分子ポリマー配合により強力な油膜を形成し、オイル漏れ止めと予防に効果を発揮します。 すべてのマニュアルギアボックス、ディファレンシャル、ノンスリップ デフやその他ギア機構に使用できます。 漏れを止め、異音を減らし、ギアの性能を改善することにより、システムの寿命を延ばします。 優れた耐摩耗性、消泡性、防食性があります。 ギアの抱える問題の多くを改善するための、市場で初めてギア専用に開発されたオールマイティケミカルです。
用途自動車・産業機械用 主成分潤滑油、イソオクチルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
4,298 税込4,728
当日出荷

異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤 適合車ガソリン車・ディーゼル車 使用量エンジンオイル4~6Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

オイル漏れや異音が発生した車両にとって効果的な 補修用添加剤を集めた漏れ止めセット。 アメリカNo.1メーカーの底力をご体感ください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.65L 危険物の性状非水溶性
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤 使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車 使用量エンジンオイル4~6Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷