7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ
1枚
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)
1枚
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)25 荷重T-2 表面ノンスリップ
1枚
5,398 税込5,938
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝 材質SS400 タイプ側溝 ピッチ普通目 種類U字溝 寸法L(mm)995 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
6,598 税込7,258
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)