絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

BAN-ZI

BAN-ZIのページです。BAN-ZIは、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社BAN-ZI
所在地〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町118
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビキラーPRO BAN-ZI

    サビキラーPRO

    BAN-ZI(119件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
    用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
  • 超強力サビ落とし サビハイダークイック BAN-ZI

    超強力サビ落とし サビハイダークイック

    BAN-ZI(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
    用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆転換塗料 サビキラープロ BAN-ZI

    錆転換塗料 サビキラープロ

    BAN-ZI(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 水性サビ転換塗料です。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。 上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
    トラスコ品番370-0125材質特殊アクリル樹脂シルバー容量(mL)60摘要サビ転換容量(kg)0.05危険物の類別非危険物
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶
    当日出荷から34日以内出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
    用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • サビキラーカラー艶消し BAN-ZI

    サビキラーカラー艶消し

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶
    当日出荷から5日以内出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
    用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • BAN-ZI AID BAN-ZI

    BAN-ZI AID

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    バンジエイドは鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチックをはじめ、様々な腐食部分や穴のあいた箇所に貼るだけで、鉄部同様に硬化し保護する修繕・補修用シートです。 紫外線により短時間(最短35分)で硬化し、密着しながら強度を増していきます。 またポリエステル樹脂でできているため、対候性、耐水性に優れ外部環境にも適しております。 1)施工が簡単 2)施工時間が短い 3)誰でも施工できる 4)仕上がり、品質の安定性(高硬度) 5)施工後の加工・塗装ができる 6)幅広い用途
    用途橋梁、トタン、フェンス、鉄柱、ポール、タンク、配管、手すり、農機具、ビニールハウス、船舶、車両など、腐食・浸食が強く薄くなった、傷がついた、変形または穴が開いた鉄部などの補修に最適厚さ(mm)1.5~1.8(硬化後)硬化時間(分)35~60(直射日光)/60~120(曇り)成分ポリエステル樹脂主な用途鉄部、FRP素材、コンクリート、木部、プラスチック危険物の類別非危険物特性耐候性、耐水性
  • サビキラープロガンブラック BAN-ZI

    サビキラープロガンブラック

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
    用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
  • サビキラープロガンブラック BAN-ZI

    サビキラープロガンブラック

    BAN-ZI(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶
    当日出荷
    水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
    ガンメタ容量(g)200使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)水:0~5塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
  • 防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI

    防錆塗料 サビキラーシルバー

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防錆塗料 サビキラーカラー艶消し BAN-ZI

    防錆塗料 サビキラーカラー艶消し

    BAN-ZI
    5,998税込6,598
    1缶
    当日出荷
    水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。 防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
    材質エポキシエステル樹脂艶消し黒摘要サビ止め使用温度範囲(℃)5~80危険物の類別非危険物
  • 錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ BAN-ZI

    錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ

    BAN-ZI(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷
    水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
    材質特殊アクリル樹脂ガンメタ摘要サビ転換危険物の類別非危険物
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI
    18,980税込20,878
    1缶
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
    用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
  • 除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用) BAN-ZI

    除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用)

    BAN-ZI
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
    材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤クリア摘要サビ除去容器仕様プラスチック容器危険物の類別非危険物
  • 油性錆転換塗料 サビキラープロRS BAN-ZI

    油性錆転換塗料 サビキラープロRS

    BAN-ZI
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。 クリアカラーで作業性に優れています。 2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
    トラスコ品番370-0079危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • サビハイダークイック BAN-ZI

    サビハイダークイック

    BAN-ZI
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
    用途鉄粉除去 ボディーシャンプー サビ取り材質鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材クリア容量(mL)100液性中性使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)危険物の類別非危険物
  • サビキラーカラー艶消し BAN-ZI

    サビキラーカラー艶消し

    BAN-ZI
    19,980税込21,978
    1缶
    翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
    用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など艶消しブラックカラーコードなし対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)約20(20℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)塗装間隔約1.5(20℃)
  • 木部用塗料 ALL WOOD BAN-ZI

    木部用塗料 ALL WOOD

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
    材質変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
  • 除錆剤 サビハイダークイック(スプレー) BAN-ZI

    除錆剤 サビハイダークイック(スプレー)

    BAN-ZI
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
    トラスコ品番369-8558材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤幅(mm)115クリア容量(mL)1000摘要サビ除去高さ(mm)297奥行(mm)92容量(L)1容量(kg)1容器仕様プラスチック容器容量(g)1000危険物の類別非危険物
  • 太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン BAN-ZI

    太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン

    BAN-ZI
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
    材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
  • サビハイダー BAN-ZI

    サビハイダー

    BAN-ZI
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    漬け込むだけで簡単に錆を落とす事ができます。 水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用。 ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らず簡単に落とせます。
    用途サビ落とし仕様漬け込み時間:5~6時間(水の代わりに40~60℃程度のお湯を使用すると効果的)クリア容量(mL)1000使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)塗布方法漬け込み危険物の類別非危険物
  • サビキラーシルバー BAN-ZI

    サビキラーシルバー

    BAN-ZI
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
    用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔などシルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
  • サビハイダークイック BAN-ZI

    サビハイダークイック

    BAN-ZI
    25,980税込28,578
    1缶
    当日出荷
    かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
    用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去カラーコードなし対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし内容量(L)4主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー BAN-ZI

    ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー

    BAN-ZI
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷
    人工木の劣化した部分に使用します。人工木は劣化が早くチョーキングします。専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。
    材質エポキシ樹脂クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)約3乾燥時間約8時間危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    2,898税込3,188
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
    用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • RUSTLOCK専用カートリッジ BAN-ZI

    RUSTLOCK専用カートリッジ

    BAN-ZI
    15,980税込17,578
    1箱(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    カートリッジタイプとなったサビキラーシリーズです。 車両の下廻りなどカップガンなどは使用しなくても簡単にスプレーができ、使用後はガンの清掃が不要です。
  • サビキラーエポプライマー BAN-ZI

    サビキラーエポプライマー

    BAN-ZI
    22,980税込25,278
    1缶
    翌々日出荷
    特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
    用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など使用方法刷毛、ローラー、エアスプレーグレーカラーコードなし対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Dry:30~40使用環境温度(℃)5以上標準使用量140~180g/m2指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)密度1.38(20℃)使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板希釈清水 (水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1~2標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    17,980税込19,778
    1缶
    4日以内出荷
    業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
    材質アクリル変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約20標準重ね塗り回数(回)1~2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    19,980税込21,978
    1箱(4缶)
    3日以内出荷
    業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
    材質アクリル変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約20標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)約8塗り重ね可能時間(時間)約1.5
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
    トラスコ品番520-7859材質アクリル変性エポキシ樹脂ダークブロンズ容量(L)0.7塗布面積(m2)5.5~7.0指触乾燥時間(分)約20危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷
    業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
    材質アクリル変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
  • RUSTLOCK専用ガン2 BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン2

    BAN-ZI
    6,898税込7,588
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番369-8566材質強化プラスチック型番J-RLG/MS2危険物の類別非危険物
  • RUSTLOCK専用ガン BAN-ZI

    RUSTLOCK専用ガン

    BAN-ZI
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ラストロックシステムのカートリッジに使用する専用ガンです。 樹脂製と金属製の2種類あり使用後の洗浄は不要です。 専用ガンはメーター付きで視認性の良い「ラストロックシステム専用ガン」と、軽量型でコストパフォーマンスの良い「ラストロックシステム専用ガン2」の2種類からお選びいただけます。 カートリッジに接続して使用する際、コンプレッサーが必要です。
    トラスコ品番370-1680材質金属製型番J-RLG/MS1危険物の類別非危険物
  • 除錆剤 サビハイダー BAN-ZI

    除錆剤 サビハイダー

    BAN-ZI
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    漬け込むだけで簡単に錆を落とします。 水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用できます。 ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らずにでき簡単です。
    材質有機酸アミン塩、安定化剤クリア摘要サビ除去容器仕様プラスチック容器危険物の類別非危険物
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    17,980税込19,778
    1缶
    翌々日出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
    用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタルpH8~10粘度63KU(23℃)膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/m2鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
  • ALL WOOD BAN-ZI

    ALL WOOD

    BAN-ZI
    19,980税込21,978
    1缶
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
    用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質木部、人工木pH8~10引火点(℃)なし膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%密度(g/cm3)1.12指触乾燥時間(分)約20(23℃)鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100