9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー グレー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Dry:30~40 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量140~180g/m2 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃) 密度1.38(20℃) 使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板 希釈清水 (水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人工木の劣化した部分に使用します。人工木は劣化が早くチョーキングします。専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。
材質エポキシ樹脂 クリア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)約3 乾燥時間約8時間 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回
1本ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊エポキシ塗料で強力な防錆パワー 特殊エポキシ樹脂を使用し、一般的なサビ止めと比較にならない強力な防錆効果を発揮します。※既にサビが発生している個所には【サビキラープロ】をご使用ください。 水溶性で鉛/クロムなどの重金属を使用しておりません鉛・クロムなどの重金属を使用していない為、安心・安全にご使用頂く事が可能です。また、希釈も水道水で行う事が可能です。 ステンレスやアルミにも使用可能 鉄部は勿論、ステンレスやアルミ鋼板に対しても付着性が優れています。 抜群の作業性 速乾性に優れている為、作業性が抜群です。
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:オリーブ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0112 アズワン品番67-5598-28 危険物の類別非危険物
1缶
7,698 税込8,468
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:サンドベージュ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-1720 アズワン品番67-5598-27 危険物の類別非危険物
1缶
7,698 税込8,468
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:ミルクブラウン●容量(L):0.7●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約7.7平方メートル(1回塗り)/約3.85平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-1666 アズワン品番67-5598-21 危険物の類別非危険物
1缶
3,998 税込4,398
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
材質変性エポキシ樹脂 指触乾燥時間(分)約30 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)約1.5 乾燥時間約8時間 塗回数1~2回
1缶
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:ミルクブラウン●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0179 アズワン品番67-5598-33 危険物の類別非危険物
1缶
7,698 税込8,468
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:サンドベージュ●容量(L):0.7●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約7.7平方メートル(1回塗り)/約3.85平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0090 アズワン品番67-5598-15 危険物の類別非危険物
1缶
3,998 税込4,398
5日以内出荷