2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INABA(因幡電機産業)チョコ停ウォッチャー2
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護) 付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー) 寸法(mm)82×83×26(突起部含まず) 種類画像センサ 使用温度範囲(℃)0~50 センサーCMOS マイクロホン無指向性マイク内蔵 機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間) 解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps 表示LED2.4インチTFT LCD 入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック フォーカスF=2.0・85° 対応フォーマットH.264/AVC codec オーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵 画素数最大500万画素(25650×1920) アズワン品番64-7704-31 記録メディアSDカード MAX32GB(別売) 入力電源(V)DC5~48 フレームスピード(fps)最大30 トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

INABA(因幡電機産業)マイクロSD 32GB
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001 容量32GB
1個
9,390 税込10,329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ