49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。 主成分塩素系漂白剤、界面活性剤 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。 淡黄色 外観淡黄色 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。 強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。 高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。
用途トラック荷台の木部の保護に最適 主な用途木部 標準塗布量(g/m2)80~100 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性速乾
1個(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。 速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。 密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。 塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。 仕様【うすめ液】水 クリヤー タイプ水性塗料 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具 乾燥時間(時間)1以上 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2
1缶(3.5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 標準塗布量(g/m2)60~80 乾燥時間(時間)1以上 希釈剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料 耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。 Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。 最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。
用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ 仕様うすめ液:水 クリヤー タイプ2液型水性塗料 主成分ウレタン 主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板 危険等級 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量60mL ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2 乾燥時間4時間以上 危険物の性状水溶性
1セット(4.4kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和信化学工業ワシン エコフロア
鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で作業性が簡単です。 刷毛・モップの作業性が抜群です。 肉持、光沢が良く、塗膜が強靭で耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
用途体育館、住宅等の木質の床・建具・造作用。 透明クリヤー 主な用途木質の床・建具・造作 使用場所屋内用 特性耐摩耗 タイプつやあり 危険等級 乾燥時間(時間)指触 1(気温20℃)、指圧 8(気温20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗布量80~100g/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。 主な用途屋内木部用 使用場所屋内用 特性艶有、速乾 使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。 種別艶有り 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。 種別サンデングシーラー 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。 主な用途屋内木部用 使用場所屋内用 特性半艶消、速乾 使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。 種別半艶消し 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。 主な用途屋内木部用 使用場所屋内用 特性艶消、速乾 使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。 種別艶消し 危険等級 乾燥時間(時間)2~3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 ホワイト 指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 透明 指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性耐溶剤 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性耐溶剤 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持った、高不揮発分型に設計された肉持ちの良い室内用2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる新しいタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分であるため、肉持ち感があり目ヤセが少ない。 レベリング性及び立面塗装時のタレ性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~80 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3~4(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、低粘度高不揮発分型に設計されていることで肉持ち感に優れ、透明性・乾燥性を特徴とした2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。 低粘度高不揮発分タイプで、肉持ち性が良好。 透明性・レベリング性が良好。 配合比が1:1タイプで調合しやすい。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 透明 指触乾燥時間(分)7(1号D液)、8(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:10 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:10) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)1.5~2(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。 指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70) 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 つやなし
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。 塗り肌及び肉持性良好。 耐久性良好。
用途住宅室内木質材全般及び家具製品など。 使用場所屋内用 特性耐久 淡黄色透明 粘度2分30秒~3分(25℃) 主な用途木質 密度0.96±0.02g/cm3 外観淡黄色透明液体 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 乾燥時間(時間)2以上(20~25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比100:50~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(16L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 仕様1回塗、防腐、防虫、防カビ タイプ水系塗料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途屋内外木部 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ
1缶(270mL)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 粘度11秒±1秒(25℃) 密度0.78~0.83±0.02(25℃) 希釈剤塗料用エコうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80~100mL/m2 乾燥時間一晩以上 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
1缶(270mL)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。 結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。 吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適 仕上フラット/スクラブ 機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好 塗装ローラー、刷毛、リシンガン 危険物の類別非危険物 適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど 関連資料カタログ(3.53MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2~3 標準塗布量(g/m2)750~1000
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持った、高不揮発分型に設計された肉持ちの良い室内用2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる新しいタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分であるため、肉持ち感があり目ヤセが少ない。 レベリング性及び立面塗装時のタレ性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号(冬用)/2号(夏用)の2タイプがあり、それぞれ季節により納品される商品が変わります。 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~80 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3~4(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(8kg)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。 指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70) 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレン等PRTR対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、エナメル塗料の下塗りとして開発された塗料です。乾燥性及び研磨性能に優れた特徴を持ち、ラッカーエナメルや各種ポリウレックスエナメルとの組み合わせにより、耐久性に富んだ肉持ち感のあるエナメル仕上げが出来ます。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装はもとより、粗い素材(MDF)に対しても塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できるタイプの下・中塗り塗料です。 乾燥性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねが可能。 高不揮発分・高粘度であるため肉持ち感に優れ、MDF等の木質繊維合板の吸い込み止め、平滑性、立面塗装時のタレ性に優れる。 塗膜の耐久性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性耐久 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 ホワイト 指触乾燥時間(分)6(1号D液)、9(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:60 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:40~60 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【1号D液】3(10℃)、2(20℃)、1(25℃)、【2号D液】2(20℃)、1(30℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:60) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(8kg)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ヤニ止め効果が優れています。 ローズ、チーク、針葉樹など、ヤニ分の多い木材は、一液ウレタンなど上塗り塗料の硬化不良を生じます。ワシンアンダーシーラーを塗ると、ヤニ止め、硬化不良を防ぎます。 上塗りとの密着性が良好です。 天然樹脂系の下地は、上塗りとの密着性が充分でありませんが、ワシンアンダーシーラーは一液ウレタン、水系塗料などの上塗り塗料とよく密着します。 耐湿性に優れています。ワシンアンダーシーラーの乾燥塗膜は、耐湿性に特に優れています。水塗れ、高湿度条件で生じる塗膜の白化現象(例えば結露する窓枠、水拭きするテーブルカウンターなどの場合)を防止します。
用途屋内木部全般の下塗用塗料(屋外では使用しないで下さい) 透明 主な用途屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性密着性、耐湿 塗布量50~85g/m2(60~100mI/m2) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,398 税込9,238
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料中にトルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した溶剤系ラッカー塗料です。 乾燥が早く、肉持ち・研磨性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。
用途家具および住宅室内木質材全般。 主な用途家具および住宅室内木質材全般 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法本品は、1液ラッカーの中塗り用塗料です。塗料中に研磨剤が含まれております。使用前に必ず缶を逆さまにしてよく振り、充分撹拌して下さい。専用ラッカーうすめ液にて適性粘度にし、塗装を行って下さい。高温多湿時(梅雨どき)にブラッシング(白化現象)を起こす事が有ります。その際には、専用リターダー(NonTXラッカー リターダー)をご使用下さい。 粘度1分10秒 研磨可能時間(分)40(15℃)、30(20℃)、20(25℃)、15(30℃) 指触乾燥時間(分)2(25℃・40%RH・うすめ液なし) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比100:40~80 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、速乾 塗り面積(m2)約40~50 危険等級 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) アズワン品番64-8289-62 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗布量80~100mL/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

塗料中にトルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した溶剤系ラッカー塗料です。 乾燥が早く、肉持ち・研磨性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。
用途家具および住宅室内木質材全般。 主な用途家具および住宅室内木質材全般 使用場所屋内用 特性半ツヤ、速乾 使用方法本品は、1液ラッカーの中塗り用塗料です。塗料中に研磨剤が含まれております。使用前に必ず缶を逆さまにしてよく振り、充分撹拌して下さい。専用ラッカーうすめ液にて適性粘度にし、塗装を行って下さい。高温多湿時(梅雨どき)にブラッシング(白化現象)を起こす事が有ります。その際には、専用リターダー(NonTXラッカー リターダー)をご使用下さい。 粘度1分10秒 研磨可能時間(分)40(15℃)、30(20℃)、20(25℃)、15(30℃) 指触乾燥時間(分)2(25℃・40%RH・うすめ液なし) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比100:40~80 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、速乾 塗り面積(m2)約40~50 危険等級 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) アズワン品番64-8289-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 塗布量80~100mL/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードします。 耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。 作業性が良好で、誰にでも簡単にお使いいただけます。 乾燥が早く、施工後1時間程度で軽い歩行が可能です。 お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途住宅や学校施設・店鋪等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適。 主な用途木床 使用場所屋内用 特性耐水、耐久、速乾 タイプ水系塗料 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量目安20~30g/m2 乾燥時間半日放置
1缶(4kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥が早く、作業性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。 トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。 乾燥が早く、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 特性速乾 塗り面積(m2)約40~50 危険等級 乾燥時間(時間)1以上(気温20℃) アズワン品番64-8290-08 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 塗布量80~100mL/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

塗膜の肉持ち性・研磨性を重視。 肉持ち性・導管への流れ込み性に優れ、研磨を容易にすることで表面を平滑にし、上塗をした後の仕上りを向上させます。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途インテリア木部全般 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用 特性半艶消 種別半艶消し 主な用途木床 指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%) 希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比100:0~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【うすめ液】水 クリヤー タイプ水性塗料 主な用途スポーツ施設・店舗など広範囲木質フロア 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 特性ツヤ有、高光沢、耐ラバーマーク性、高耐久性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80-100g/m2
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用 特性艶消 種別艶消し 粘度60秒±10秒 主な用途木床 指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%) 希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比100:0~20 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)