4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。 抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。 美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。 溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど) 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 使用場所屋外用
1缶(4L)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 仕様1回塗、防腐、防虫、防カビ タイプ水系塗料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途屋内外木部 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ
1缶(270mL)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ 塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
1缶(270mL)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

和信化学工業ガードラックプロ
エコ商品
30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... ) 質量(kg)3.8 内容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262 主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)