少量の荷物の積み下ろしに適しています。
フォークリフトで荷役できない現場での使用に。
スペースの狭い場所での搬送用機器として。
仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088
アズワン品番67-5555-94
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
関連キーワード