テクノプラン

テクノプランのページです。テクノプランは、測定・測量用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在112件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 テクノプラン
設立1998/09/07
所在地〒252-0002 神奈川県座間市小松原1丁目15番10号
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマグネット テクノプラン
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーマグネット

    テクノプラン
    ¥379税込¥417
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    オフィス内の書類や図面の固定・掲示に便利な強力マグネットメモ留めです。 両面使えるリバーシブルタイプです。
    特性強力
  • マグネットライト テクノプラン

    マグネットライト

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。 フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
    口金E26
  • T字ボルト テクノプラン

    T字ボルト

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質/処理SS400/黒染め
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
  • ガイドスケール テクノプラン

    ガイドスケール

    テクノプラン(4件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
    用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。長さ(mm)46幅(mm)83
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • 下金具 テクノプラン

    下金具

    テクノプラン
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
  • 上金具 テクノプラン

    上金具

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • タブ押さえ テクノプラン

    タブ押さえ

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
  • マグネット付LEDライト テクノプラン

    マグネット付LEDライト

    テクノプラン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
    色温度(K)5500k防塵防水性能IP68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フロートセパレーター テクノプラン

    フロートセパレーター

    テクノプラン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
  • マグネットビューシート テクノプラン

    マグネットビューシート

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
  • 鉄っとり君 テクノプラン

    鉄っとり君

    テクノプラン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドマグネット テクノプラン

    ハンドマグネット

    テクノプラン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 充電式携帯型LEDライト テクノプラン

    充電式携帯型LEDライト

    テクノプラン
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。
    仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット付きLEDライトホルダー テクノプラン

    マグネット付きLEDライトホルダー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
  • 永磁リフティングマグネット テクノプラン

    永磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 永磁ホルダー テクノプラン

    永磁ホルダー

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハンドリフティングマグネット テクノプラン

    ハンドリフティングマグネット

    テクノプラン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
    質量(kg)2.1吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
    用途ダイヤルゲージ等の測定保持具質量(kg)3吸着力(N)1274ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1取付ねじ穴サイズM10×1.5主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
  • ドレッサーホルダー テクノプラン

    ドレッサーホルダー

    テクノプラン
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)784
  • 支柱 テクノプラン

    支柱

    テクノプラン
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • マグネットハンドタッパー テクノプラン

    マグネットハンドタッパー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    欠品中
    下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
    質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
  • オールキャッチ テクノプラン

    オールキャッチ

    テクノプラン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)200
  • NSチェッカー テクノプラン

    NSチェッカー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
    用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
  • テスラメーター テクノプラン

    テスラメーター

    テクノプラン
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。
    高さ(mm)147
  • 乾電池式LEDライトホルダー テクノプラン

    乾電池式LEDライトホルダー

    テクノプラン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。
    仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
  • プレス安全具 テクノプラン

    プレス安全具

    テクノプラン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スラッジキャッチャー テクノプラン

    スラッジキャッチャー

    テクノプラン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
    材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
  • 鉄っとり君Jr. テクノプラン

    鉄っとり君Jr.

    テクノプラン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 主柱 テクノプラン

    主柱

    テクノプラン
    ¥549~税込¥604~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ノズルホルダー テクノプラン

    ノズルホルダー

    テクノプラン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED電気スタンド テクノプラン

    LED電気スタンド

    テクノプラン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    12日以内出荷
    旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業。金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
    全長(mm)465質量(kg)1.3消費電力(W)5.3定格電圧(V)AC100吸着力(N)784全光束(Lm)500頭部寸法(mm)Φ72×115コード長さ(mm)約1600発光色電球色ベース専用ベース防水性防滴エコロジー商品省エネ
  • 強磁力マグネットバー テクノプラン

    強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 テクノプラン

    永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】

    テクノプラン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
    用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ホルダー テクノプラン

    電磁ホルダー

    テクノプラン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷
  • 定規ホルダー テクノプラン

    定規ホルダー

    テクノプラン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 直角サポーター テクノプラン

    直角サポーター

    テクノプラン
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷