スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1060
縮長(mm)515
付属品収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)1320
最大パイプ径(mm)19
アズワン品番64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1240
全高(mm)1520
最大パイプ径(mm)22
付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340
段数4段
全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)1.5
最低高さ(mm)480
取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)21
縮長(mm)500
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スリムに折りたためるポケット三脚に、スマートフォンホルダーを装備。スマートフォン、カメラ、ビデオカメラに対応する、テーブル三脚です。脚の基部はアルミ製で、2段階の開脚機構付き。より低い位置でもセットが可能です。自由雲台は首振りと縦位置・横位置変更ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
質量(g)180
全高(mm)170
最低高さ(mm)105
縮長(mm)205
最大積載荷重(g)300
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。
【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。
83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)
適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11
材質ステンレス
使用場所屋内専用
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース
ストローク(mm)EV:330
質量(g)1735
段数4段
全高(mm)1745、EV下げ:1415
最大積載量(kg)4
パイプ寸法(mm)25
縮長(mm)540
地上高さ(mm)最低275
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
仕様●エレベーター下げ全高:1,400mm●カメラ台のサイズ:47×54mm●パイプ径/段数:25mm/4段●地上最低高:270mm●最大搭載質量:4kg
材質カーボン
質量(g)1,775
全高(mm)1,725
縮長(mm)535
サービス分類レンタル
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE73」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E73 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
雲台込みで1.7kgの軽さと1,775mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース
ストローク(mm)EV:355
質量(g)1700
段数3段
全高(mm)1775、EV下げ:1420
最大積載量(kg)4
パイプ寸法(mm)25
縮長(mm)640
地上高さ(mm)最低315
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です。 。脚パイプにウレタングリップ装備。ケース付き。
質量(g)960
段数5段
全高(mm)1725
最大積載荷重(kg)1
最低高さ(mm)595
パイプ寸法(mm)24
縮長(mm)600
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。
パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。
360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。
ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
質量(g)180
段数6段
全高(mm)1020
最大パイプ径(mm)25
取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
縮長(mm)220
最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと)
適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。 。装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。
材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル)
寸法(mm)クッションパッド:110×55
質量(g)33
台座寸法(mm)56×30×13
ストラップ長(mm)240
適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
カメラ底の三脚ネジ穴に取り付けることで、カメラをしっかりホールドし手ブレの少ない安定した撮影を可能にする撮影アイテムです。
特に動画撮影に最適。縦方向に溝がある滑りにくい形状が特徴です。
質量(g)46
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)Φ32×62
PETボトルのリサイクル生地を採用した”ちょっとかわいい”LUCEフィルターケース”。82mmまでのフィルターに対応。4 枚収納可。36Φ。までの三脚やストラップ・ベルトに取り付けられるフラップ付
質量(g)80
外寸(mm)105×105×35
主材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表/中生地)
カラビナ、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備し82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。また、内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。表生地は人気のブラックカモフラージュ柄を採用。
材質ポリエステルナイロン
防水生地のTPUやYKK製止水ファスナーを採用。ロック付きカラビナや、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備した3WAYタイプで、82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。野鳥「キビタキ」の刺繍入り。
高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。
上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。
3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。
高さ(mm)125
質量(g)670
最大積載量(kg)5
取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色レッド
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。
仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色ブラック
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色シルバー
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台
アズワン品番67-6436-47
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96
質量(g)1230
搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)
寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
49日以内出荷
関連キーワード