7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)NEW ステップアップリングR
ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
1枚
4,198 税込4,618
欠品中

フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ナイトフォーカスは”星にピントを合わせるためのフィルター型フォーカシングツール”です。星景写真を撮る際に、正確に星にピントを合わせることは難しく、手間が掛かります。ナイトフォーカスはそれを簡単に、そしてよりシャープなピントを確実にしたいとの思いから開発されました。通常のねじ込み式フィルターのようにレンズの前面に装着して使用します(ピント合わせのみに使用)。ガラス表面に施したパターンによって、明るい星から3本の光条を発生させ、3本の光条の交点が重なるようにピントを調節することで、星に正確にピントを合わせることができます。レンズ取付け径が82mm以外のレンズは別売のステップアップリングをご使用ください。
仕様●対象カメラ:ライブビュー機能があるカメラ●対象レンズ:24-70mm、F2.8~4のズームレンズ、・20mm~50mm程度、F2~2.8の単焦点レンズ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷