リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティングマルチコート
材質(レンズ)光学ガラス
テレセントリック高倍率レンズ。
高い分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g)512
タイプ同軸
分解能(μm)1.4(550nm)
先端径(Φmm)43
距離(物像間O-I)266mm
光学ディストーション0.001
被写界深度(mm)0.0137(550nm)
NA(開口数)0.24
適合素子サイズ~2/3
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
テレセントリック高倍率レンズ。
高分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)512
分解能(μm)1.4(550nm)
焦点距離(mm)266
仕様0.24(N.A.)
サイズ撮影:~2/3インチ
鏡筒長(mm)186.574
絞り20.9
マウントCマウント
先端径(Φmm)43
光学ディストーション0.001
被写界深度(mm)13.7(550nm)
光学倍率10
W.D.(mm)64
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
質量(g)170
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)35
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)129.6
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)110
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
光学倍率1.5
質量(g)296
分解能(μm)5.3
マウントCマウント
W.D.(mm)110
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
光学倍率1.5
分解能(μm)5.3
マウントCマウント
質量(g)260
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明つき。
質量(g)100
光学倍率1
分解能(μm)6.1(550nm)
被写界深度(mm)0.71
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)28
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)81.7
絞り9.4
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)75
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
質量(g)232
分解能(μm)12.9
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)170
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)110
タイプ同軸
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)
質量(g)100
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
質量(g)100
光学倍率2
分解能(μm)3.05(550nm)
被写界深度(mm)0.18
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプ同軸
外径(Φmm)28
対応(画素数)1.9M
鏡筒長(mm)87.4
絞り9.1
マウントCマウント
画素サイズ(μm)5.5
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は75mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.)
質量(g)90
タイプストレート
外径(Φmm)28
分解能(μm)6.1(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.71
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
マウントCマウント
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(1.9M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)160
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)1.9M
被写界深度(mm)0.18
画素サイズ(μm)5.5
適合素子サイズ~2/3
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
質量(g)202
分解能(μm)12.9
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)8.39(550nm)
対応(画素数)5.0M
被写界深度(mm)0.36
画素サイズ(μm)3.6
適合素子サイズ~2/3
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
メガピクセルカメラ(5M)対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170
光学倍率0.5
分解能(μm)8.39(550nm)
被写界深度(mm)0.36
仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)
タイプストレート
外径(Φmm)35
対応(画素数)5.0M
鏡筒長(mm)129.1
絞り6.3
マウントCマウント
画素サイズ(μm)3.6
W.D.(mm)65
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
16日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など
質量(g)270
分解能(μm)1.86(550nm)
適合素子サイズ~2/3インチ
鏡筒長(mm)130.27
絞り8.2
マウントC
先端径(Φmm)40
被写界深度(mm)0.013
光学倍率3
W.D.(mm)65
仕様N/A:0.18
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
帯状の光を照射出来る2分岐のライトガイドです。
用途ウェハなどのマクロ検査など
スリット寸法(mm)50
タイプ【SUSチューブ】フレキシブル
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75
定格電圧(V)5
光源可視光
照光形状スポット形
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)1.75
幅(mm)26
高さ(mm)26
定格電圧(V)5
外径(Φmm)26
光源可視光
照光形状スポット形
最大使用条件70
メガピクセル対応マクロズームレンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150
光学倍率0.3~1
ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm
鏡筒長(mm)79.5
絞りF4.5~C
W.D.(mm)89.9
適合素子サイズ~2/3
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。
高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)3.5
長さ(mm)58.5
幅(mm)26
高さ(mm)26
定格電圧(V)5
外径(Φmm)26
光源可視光
照光形状スポット形
最大使用条件50
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容10mm、16mm
質量(g)48(10mm)、70(16mm)
外径(Φmm)57
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)21(12mm)、28(20mm)、44(36mm)
質量(g)72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)
質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
最新ミラーレス一眼・キヤノン「EOS R」「EOS RP」に対応する接写リングが登場。接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短撮影距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影できます。10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。マクロレンズを別途用意することなく、近接撮影を実現します。
付属品収納ポーチ
質量(g)78/101
外径(Φmm)69/69
鏡筒長(mm)10/16
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
テレビや映画の世界で使われていた「ブラックミスト」フィルターを写真用に転用。光の回折により、ハイライト部とシャドー部のコントラストを弱め、くせのないソフト効果をつくります。非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスに内包したフィルターです。他のソフトフィルターは画面を白っぽくしてしまうのに対し、ブラックミストは画面を白っぽくしません。そのため、黒バックでの撮影や、暗い背景での撮影にも向いています。絞りを絞り込んでもソフト効果があり、ズームやマクロなどでもフィルターをつけるだけでソフト効果を得ることができます。
フレアーなどの影響を抑える「デジタルマルチコート」を採用し、さらにガラス周囲に墨塗り加工を施した高級仕様のソフトフィルター。光のにじみが美しいソフト効果を発揮するソフト効果フィルター。超広角レンズから超望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。星野写真、星景写真など、天体写真の分野でも活用されています。広角から望遠レンズまで対応する「プロソフトン」の効果弱タイプ。弱い効果を狙う方や、ソフト効果が強くなりがちな望遠レンズ用に最適です。絞りを絞り込んでもソフト効果があり、ズームやマクロなどでもフィルターをつけるだけでソフト効果を得ることができます。
直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。
仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553
関連キーワード