32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)長作動10倍マクロレンズ
テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g)512 タイプ同軸 分解能(μm)1.4(550nm) 先端径(Φmm)43 距離(物像間O-I)266mm 光学ディストーション0.001 被写界深度(mm)0.0137(550nm) NA(開口数)0.24 適合素子サイズ~2/3
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm 全長(mm)21(12mm)、28(20mm)、44(36mm) 質量(g)72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)110 タイプ同軸 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

リアルプロクリップレンズ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。 望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。 リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。 光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。 内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティングマルチコート 材質(レンズ)光学ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
16日以内出荷

テレセントリック高倍率レンズ。 高分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)512 分解能(μm)1.4(550nm) 焦点距離(mm)266 仕様0.24(N.A.) サイズ撮影:~2/3インチ 鏡筒長(mm)186.574 絞り20.9 マウントCマウント 先端径(Φmm)43 光学ディストーション0.001 被写界深度(mm)13.7(550nm) 光学倍率10 W.D.(mm)64
1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
質量(g)170 光学倍率2 分解能(μm)3.05(550nm) 被写界深度(mm)0.18 仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.) タイプ同軸 外径(Φmm)35 対応(画素数)1.9M 鏡筒長(mm)129.6 絞り9.1 マウントCマウント 画素サイズ(μm)5.5 W.D.(mm)110 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明つき。
質量(g)100 光学倍率1 分解能(μm)6.1(550nm) 被写界深度(mm)0.71 仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.) タイプ同軸 外径(Φmm)28 対応(画素数)1.9M 鏡筒長(mm)81.7 絞り9.4 マウントCマウント 画素サイズ(μm)5.5 W.D.(mm)75 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)180 タイプ同軸 外径(Φmm)35 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)170 タイプストレート 外径(Φmm)35 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.) 質量(g)100 タイプストレート 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ~2/3
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
質量(g)100 光学倍率2 分解能(μm)3.05(550nm) 被写界深度(mm)0.18 仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.) タイプ同軸 外径(Φmm)28 対応(画素数)1.9M 鏡筒長(mm)87.4 絞り9.1 マウントCマウント 画素サイズ(μm)5.5 W.D.(mm)65 適合素子サイズ~2/3
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)90 タイプストレート 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)1.9M 被写界深度(mm)0.18 画素サイズ(μm)5.5 適合素子サイズ~2/3
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は75mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様0.11(物体側、N.A.) 質量(g)90 タイプストレート 外径(Φmm)28 分解能(μm)6.1(550nm) 対応(画素数)1.9M 被写界深度(mm)0.71 画素サイズ(μm)5.5 適合素子サイズ~2/3
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)160 タイプストレート 外径(Φmm)35 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)1.9M 被写界深度(mm)0.18 画素サイズ(μm)5.5 適合素子サイズ~2/3
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)180 タイプ同軸 外径(Φmm)35 分解能(μm)8.39(550nm) 対応(画素数)5.0M 被写界深度(mm)0.36 画素サイズ(μm)3.6 適合素子サイズ~2/3
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。
質量(g)170 光学倍率0.5 分解能(μm)8.39(550nm) 被写界深度(mm)0.36 仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.) タイプストレート 外径(Φmm)35 対応(画素数)5.0M 鏡筒長(mm)129.1 絞り6.3 マウントCマウント 画素サイズ(μm)3.6 W.D.(mm)65 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など 質量(g)270 分解能(μm)1.86(550nm) 適合素子サイズ~2/3インチ 鏡筒長(mm)130.27 絞り8.2 マウントC 先端径(Φmm)40 被写界深度(mm)0.013 光学倍率3 W.D.(mm)65 仕様N/A:0.18
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷


近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
1個
539,800 税込593,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。 消費電力(W)1.75 定格電圧(V)5 光源可視光 照光形状スポット形
1個
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度スポット照明。 マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。 集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。 消費電力(W)1.75 幅(mm)26 高さ(mm)26 定格電圧(V)5 外径(Φmm)26 光源可視光 照光形状スポット形 最大使用条件70
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度スポット照明。 マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。 集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。 高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。 消費電力(W)3.5 長さ(mm)58.5 幅(mm)26 高さ(mm)26 定格電圧(V)5 外径(Φmm)26 光源可視光 照光形状スポット形 最大使用条件50
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容10mm、16mm 質量(g)48(10mm)、70(16mm) 外径(Φmm)57
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。 12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。 マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm 全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm) 質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

最新ミラーレス一眼・キヤノン「EOS R」「EOS RP」に対応する接写リングが登場。接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短撮影距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影できます。10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。マクロレンズを別途用意することなく、近接撮影を実現します。
付属品収納ポーチ 質量(g)78/101 外径(Φmm)69/69 鏡筒長(mm)10/16
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

フレアーなどの影響を抑える「デジタルマルチコート」を採用し、さらにガラス周囲に墨塗り加工を施した高級仕様のソフトフィルター。光のにじみが美しいソフト効果を発揮するソフト効果フィルター。超広角レンズから超望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。星野写真、星景写真など、天体写真の分野でも活用されています。広角から望遠レンズまで対応する「プロソフトン」の効果弱タイプ。弱い効果を狙う方や、ソフト効果が強くなりがちな望遠レンズ用に最適です。絞りを絞り込んでもソフト効果があり、ズームやマクロなどでもフィルターをつけるだけでソフト効果を得ることができます。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。
仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)