クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです
仕様●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞
質量(g)約23(microSDカード、付属品除く)
電源内蔵リチウムイオン充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×36×19
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数122万画素
外部メモリーmicroSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
液晶モニター0.96型TFT液晶
静止画サイズ1280×960
動画サイズ1280×720(30fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
質量(g)101(付属品、充電池含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズf=3.37mmF2.2
有効画素数約800万画素
機能手振れ軽減機能:電子式
ズームデジタル4倍
焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター2.8型IPS
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
イメージセンサー1/3.2型CMOS
防水(IPX8)搭載で、推進12mで連続30分使用可能。
防塵(IPX5)搭載で粉塵が舞う工事現場でも使えます。
汚れても水洗いができます。
前面と裏面の両面モニター式で画面を見ながら自撮りもできます。
25.5mmの広角レンズは水中撮影に適しており、シュノーケルやスキュバーダイビングでの使用に最適です。
貯時間の動画をコンパクトにまとめる、タイムラプス撮影機能も付いています。
撮影した映像をゆっくりと再生することで、面白い効果を生みだすスローモーション撮影機能搭載。
手ブレを軽減して失敗写真を減らす機能付き
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to micrpUSB)
寸法(mm)105×33×68
質量(g)135
レンズf=3.37mm F2.2
有効画素数静止画時:約800万画素
メモリー内蔵:無し
ズームデジタル4倍
防塵防水性能IPX8/IPX5
焦点距離(mm)(35mmフィルム換算)25.5
フォーマット形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PCM)
外部メモリーmicroSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画(0.1~∞)、動画(1.5~∞)
液晶モニター2.8型TFT+1.5型TFT
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
ISO感度設定AUTO、100、200、400
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M(補間)、5M、3M、2M
動画サイズ2688×1520(30fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps)、640×480(30fps)
イメージセンサー1/3.2型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)約100×62×32
色ブラック
質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-40
レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8
有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素
ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍
焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm
外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4
液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M
動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
いつもポケットに入れて、日常の景色を気軽に撮れる軽量コンパクトな500万画素デジタルカメラです。焦点距離33.8mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約20cmまで被写体に寄って撮影することができます。オートフォーカス
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)約94×58×23
質量(g)約101(付属品、充電池を含まず)
形式(ファイル)静止画:JPG 動画:MJPEG(AVI)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L
レンズf=3.54mm F2.0
有効画素数約500万画素
ズームデジタル8倍
焦点距離(mm)33.8(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHC(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)、microSDXC(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64GB(別売)
撮影距離(m)静止画:約0.2~∞ 動画:約1.5~∞
液晶モニター2.4型 IPS
入出力ポート:USB2.0
静止画サイズ12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M
動画サイズ1920×1080 30fps(補間)、1280×720 30fps
イメージセンサー1/4型 CMOS
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ
セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書
寸法(mm)約126×59×63
質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、
電源リチウムイオン充電池 NP-FV5
レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7
有効画素数約846万画素
ズーム(光学/デジタル)光学3倍
ズーム光学3倍、デジタル3.3倍
焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)
外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)
記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4
液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)
画質4K
ポート入出力:USB2.0 Type-C
カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M
ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28
セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
寸法(mm)約100×62×32
色ホワイト
質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-40
レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8
有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素
ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍
外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5
液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載
静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M
動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
ポート入出力:USB2.0
イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)
主成分水、エタノール
メイン生地に高撥水・透湿素材の「ブリザテック」を採用。微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。また、この窓は天面部まで延長しているので、メイン液晶はもちろん肩部のサブモニタまでしっかりと視認することができます。ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天200地230×200×280
質量(g)87
生地ブリザテック
材質(窓枠)透明:塩化ビニール<PVC>0.3mm厚
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
モニタにあてがい面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。
丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。
日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。
付属品ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書
質量(g)220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず)
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)116×58×72
レンズf=25mmF1.55
有効画素数約125万画素
視野角(対角10°
焦点距離(mm)180(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売)
撮影距離(m)静止画/動画共:1~∞ (IRオン、IRオフ)
記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)
液晶モニター2.0インチIPS
出入力ポートType-C
静止画サイズ40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)
動画サイズ2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps
赤外線投光距離約100m(IR:5設定時)
拡大率(倍)最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません)
イメージセンサー1/3型CMOS
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
メイン生地に高撥水・透湿素材の「ブリザテック」を採用。微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。※レインカバー内部に手を入れ続けて操作した場合など、透湿性能より湿気の発生が多い場合、内部が曇る可能性がございます。大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。また、この窓は天面部まで延長しているので、メイン液晶はもちろん肩部のサブモニタまでしっかりと視認することができます。ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。標準レンズの仕様を想定したMサイズ。カメラレインカバーに多い黒色ではなく、個性的なネイビーカラーとモスグリーンの2カラーを採用。
サイズM
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)76.8×43.8
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
レンズにゴムをかけ固定するだけでしっかりと取り付けが可能。収納時はスナップボタンでコンパクトに折りたたむことができます。フック付きなのでベルトループやバッグに取り付けて持ち運びができます。丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
質量(g)34
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×48
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
メイン生地に高撥水・透湿素材の「ブリザテック」を採用。微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。※レインカバー内部に手を入れ続けて操作した場合など、透湿性能より湿気の発生が多い場合、内部が曇る可能性がございます。大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。また、この窓は天面部まで延長しているので、メイン液晶はもちろん肩部のサブモニタまでしっかりと視認することができます。ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。望遠レンズ用のLサイズ。また、カメラレインカバーに多い黒色ではなく、個性的なネイビーカラーとモスグリーンの2カラーを採用。
サイズL
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)【モニター用】46.2×34.2【レンズ用】22.4×22.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)<フロントモニター用> 20.5×20.5 <バックモニター用>66.4×40 <レンズ用>31.7×31.7
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントモニター用】30.5×32.8【バックモニター用】62.9×36.6【レンズ用】28.2×28.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
寸法(mm)約76×77×23
質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)
形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=1.8mm F2.8
有効画素数122万画素
メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)
撮影距離(m)約0.3~∞
入出力ポート:USB Type-Cポート
静止画サイズ1280×960
動画サイズ640×480(12fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)55.9×35.4
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60
内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚
寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
種別#207566
寸法(mm)69.5×48.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)60.7×47
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。また、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流氷などで簡単にお手入れが可能です。
付属品クリーニングパーパー
対応機種GoPro HERO9
フィルム寸法(mm)フロントモニター用:30.0×30、バックモニター用:62.0×41.0、レンズ用:27.0×27.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。また、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流氷などで簡単にお手入れが可能です。
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。、液晶画面を守る〈デジカメ用高性能保護フィルム 液晶プロテクター〉に親水コーティングを施した「防水カメラ用」が登場。、液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。、また、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流氷などで簡単にお手入れが可能です。
仕様●対応機種:GoPro HERO、HERO6、HERO●内容:液晶モニター用/1枚、表示パネル用/1枚
アズワン品番67-6440-15
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。
隅の三角の生地にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
材質(表面/裏面)綿/ポリエステル
「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
対応機種Insta360 ONE R
フィルム寸法(mm)33.8×31.0
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)70.3×52.6
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
キズ、汚れなどからデジタルカメラの液晶画面をしっかり守る、液晶保護ガラス。、光学メーカーが生み出す「光学ガラスの強さ・美しさ」、日本国内加工・コーティング技術による「極上のタッチ感」、そして貼りやすさを追求した「新考案ガイドシール」を採用。、強く、美しく、快適な使用感を兼ね備えた、究極の保護ガラスです。
「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
材質【表生地】綿100%/【裏生地】ポリエステル100%
キズ、汚れなどからデジタルカメラの液晶画面をしっかり守る、液晶保護ガラス。、光学メーカーが生み出す「光学ガラスの強さ・美しさ」、日本国内加工・コーティング技術による「極上のタッチ感」、そして貼りやすさを追求した「新考案ガイドシール」を採用。、強く、美しく、快適な使用感を兼ね備えた、究極の保護ガラスです。
キズ、汚れなどからデジタルカメラの液晶画面をしっかり守る、液晶保護ガラス。、光学メーカーが生み出す「光学ガラスの強さ・美しさ」、日本国内加工・コーティング技術による「極上のタッチ感」、そして貼りやすさを追求した「新考案ガイドシール」を採用。、強く、美しく、快適な使用感を兼ね備えた、究極の保護ガラスです。
仕様●対応機種:X-T2●内容:液晶モニター用/1枚●付属品:クリーニングペーパー/1枚、激落ちくんカメラレンズクリーナー/2枚
アズワン品番67-6440-65
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
真空蒸着技術による、特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工が、キズから液晶画面を守ります。防汚加工付きで、指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが、優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。
セット内容2枚入り
適合カメラオズモポケット
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
キズ、汚れなどからデジタルカメラの液晶画面をしっかり守る、液晶保護ガラス。、光学メーカーが生み出す「光学ガラスの強さ・美しさ」、日本国内加工・コーティング技術による「極上のタッチ感」、そして貼りやすさを追求した「新考案ガイドシール」を採用。、強く、美しく、快適な使用感を兼ね備えた、究極の保護ガラスです。
仕様●対応機種:E-M1X、EM-10MarkⅤ、MarkⅢ、E-PL9●内容:液晶モニター用/1枚●付属品:クリーニングペーパー/1枚、激落ちくんカメラレンズクリーナー/1枚
アズワン品番67-6440-50
1個
¥3,498
税込¥3,848
10日以内出荷
キズ、汚れなどからデジタルカメラの液晶画面をしっかり守る、液晶保護ガラス。、光学メーカーが生み出す「光学ガラスの強さ・美しさ」、日本国内加工・コーティング技術による「極上のタッチ感」、そして貼りやすさを追求した「新考案ガイドシール」を採用。、強く、美しく、快適な使用感を兼ね備えた、究極の保護ガラスです。
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
仕様●対応機種:DJI POCKET2、OSMOPOCKET●内容:液晶モニター用/2枚、レンズ用/1枚
アズワン品番67-6440-17
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ