「レンズ枠」の検索結果
「強化ガラス」「ジュラルミン枠」「ダストフリーコート」「ZRコート」「ガラス外周墨塗り加工」の5つの主要な機能を持ちます。カメラレンズに装着することで、汚れ・キズ・衝撃から大切なレンズを保護します。無色透明で可視光に影響を与えません。高級レンズの保護に最適です。
夜景やイルミネーションなどの強い点光源を星のようなキラキラのクロス効果で輝かせるフィルターです。「PRO1D R-トゥインクル・スター(W)」はクロスフィルターの中でも光の線が長く出すぎないのが特長です。水面の反射や木漏れ日などの点状の光にも効果があります。光をもっとキラキラに、幻想的に輝かせます。
50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。
ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。
基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
1枚
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
小さなサイズのフィルターが装着できます。
ねじピッチ(mm)0.75
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75
両面マルチコートのベーシックタイプ。
晴天時の青空光下でのポートレートや、建物・花の撮影などにおいて紫外線をカット(吸収)すると同時にシャドウに生じる青味を抑える色補正効果があります。フィルターガラスの色はごくわずかにピンクを帯びています。
通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
水面やガラスなどの光の表面反射を除去する効果や、青空の色を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を非常に鮮やかにする効果が得られます。従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。フィルターガラス外周に黒塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。保護フィルター等とほぼ同じ枠厚を実現しています。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用。
フィルター直径(Φmm)43
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
風景はクリアなまま星座を際立たせる、星景写真に最適なソフトフィルター。明るい星をキレイににじませ、星座を浮かび上がらせます。また星の色も強調することができます。また、ソフト効果を約半分に抑えた「プロソフトン クリア」は風景へのソフト効果がほとんど気にならないため、星空と風景を一緒に写す「星景写真」で、山や建築物などにソフト効果をかけたくない時に最適です。
PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
「PRO1D R-スノークロス(W)」は6本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
「PRO1D R-サニークロス(W)」は8本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
面反射0.3%以下の超低反射を実現するZRコート。410nm以下の紫外線を吸収する、強力UVカットフィルター。晴天時の海や山の撮影に威力を発揮。画面全体がヌケの良い写真に。
フレアーなどの影響を抑える「デジタルマルチコート」を採用し、さらにガラス周囲に墨塗り加工を施した高級仕様のソフトフィルター。光のにじみが美しいソフト効果を発揮するソフト効果フィルター。超広角レンズから超望遠レンズまで、絞り値も制限なくお使いいただけます。星野写真、星景写真など、天体写真の分野でも活用されています。広角から望遠レンズまで対応する「プロソフトン」の効果弱タイプ。弱い効果を狙う方や、ソフト効果が強くなりがちな望遠レンズ用に最適です。絞りを絞り込んでもソフト効果があり、ズームやマクロなどでもフィルターをつけるだけでソフト効果を得ることができます。
「PRO1D R-トゥインクル・スター8X(W)」は夜景やイルミネーションなどの強い点光源をほどよい長さの8本線クロスでキラキラ輝かせます。スタンダードな8本線クロスフィルター(R-サニークロス)に比べ、光の線が長く出すぎないのが特長です。夜景やイルミネーションの他、花火やシャボン玉、星、水面の反射や木漏れ日、ジュエリー等の点状の光輝部に効果があります。光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。
「PRO1D R-クロススクリーン(W) N」は4本線のクロス効果です。フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。動画の演出にもお使いいただけます。
集光レンズの前枠に取付けます。顕微鏡写真装置の光源として使用する際に必要です。
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。面反射0.5%を実現。フィルターガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
ナトリウム灯や水銀灯などの街明かりの影響により、夜空は黄色やオレンジ色に色カブリして写ってしまいます。光害カットフィルターを使用することで、色カブリを低減し、自然な色再現が可能になります。現像ソフトで作品を仕上げる場合でも、光害カットフィルターであらかじめ光害をカットしておいた方が作業工程が減りRAW現像しやすくなるメリットがあります。フィルター枠の側面にローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。超広角レンズ使用時にケラレにくい薄枠設計。レンズキャップ取付可能
ナトリウム灯や水銀灯などの街明かりの影響により、夜空は黄色やオレンジ色に色カブリして写ってしまいます。光害カットフィルターを使用することで、色カブリを低減し、自然な色再現が可能になります。 現像ソフトで作品を仕上げる場合でも、光害カットフィルターであらかじめ光害をカットしておいた方が作業工程も減りRAW現像しやすくなるメリットがあります。使用するレンズの焦点距離に制限が無く、広角レンズでも色転びが発生しないため星景写真に最適です。また夜景の撮影や、後加工が難しいタイムラプス撮影にも威力を発揮します。フィルター枠の側面にローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。超広角レンズ使用時にケラレにくい薄枠設計。レンズキャップ取付可能。
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。
PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。
青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。
春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。
回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。
キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい4本線の光のアクセントを演出。フィルター枠を回転させることで、光条も回転しますので、お好みの向きを見つけて撮影します。ビデオ撮影時には、フィルター枠を回転するとフレアーが美しく廻り、リズミカルな動きを作り出すことができます。焦点距離50mm以上のレンズで、開放近くでの絞り値での撮影に適しています。
バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
ふんわりキレイ描写でオンライン飲み会や、リモートワークに活躍。お肌をやわらかく見せ明るい印象を与えます。難しい取り付けの必要はなく、ただクリップするだけ。パソコン、タブレット、スマホで使えます。自撮りだけじゃない。花やイルミネーションの撮影でも活躍。
材質レンズ枠(アルミ)、クリップ(ABS樹脂)
質量(g)レンズ(4)、クリップ(11)
寸法(Φ×高さH)(mm)レンズ外寸:30×8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:42×61×33
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷