27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出オーバーを防ぎ、強烈な光の海、雪山などの撮影に光量のみを調整する効果があります。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。 LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。
1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高輝度スポット照明。 マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。 集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。 消費電力(W)1.75 幅(mm)26 高さ(mm)26 定格電圧(V)5 外径(Φmm)26 光源可視光 照光形状スポット形 最大使用条件70
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ハロゲン光源装置
熱を伝えない光ファイバーを利用した照明装置で、アーム調節で自由な場所に光を導きます。光源には高輝度のハロゲンランプを使用し、目的に合わせて光量を自由にコントロールできます。
大きさ70×220×154mm 照明装置12V100W ハロゲンランプ 照度(Lx)約600000lx ランプ寿命1000時間
1個(1個)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

高輝度スポット照明。 マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。 集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。 高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。 消費電力(W)3.5 長さ(mm)58.5 幅(mm)26 高さ(mm)26 定格電圧(V)5 外径(Φmm)26 光源可視光 照光形状スポット形 最大使用条件50
1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「PRO ND100000」は太陽撮影用として研究開発された、光量を10万分の1に減少させるフィルターです(16.5絞り分減光)。高精度蒸着製法により、極めてニュートラル性が高く、色再現性に優れています。
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ズーム操作は接眼部のレバーによるワンタッチ式。 ズーム比を低く抑えてますので、光量低下も比較的少なく見やすいズーム双眼鏡です。 目的に合わせて8倍~20倍に倍率を変えることができます。 三脚取付ホルダー(別売)の使用が可能です。
倍率(倍)8~20 対物レンズ有効径(mm)50 付属品ケース、ストラップ 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×180 眼幅調整範囲(mm)58.5~71.5 視界(実視界)4.5~2.9° 最短合焦距離10m 1000m先の視野(m)78.6~50.6 明るさ39~6.2 ひとみ径(Φmm)6.2~2.5 アイレリーフ(mm)20~15
1台
14,980 税込16,478
欠品中

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)250 レンズ構成1群2枚 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)25
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)330 レンズ構成1群2枚 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)33
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
レンズ構成1群2枚 焦点距離(mm)200 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)20
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Variable ND イニシャルは、ND2.5~ND1000 相当(使用範囲はND450 相当まで)の可変式NDフィルターで、複数のNDフィルターを使い分ける必要がなく、フィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができます。動画を撮影する際に白飛びを抑え、動きを滑らかに撮影するために、ND フィルターは必須と言われるアイテムです。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム 厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15 フィルター直径(Φmm)49 外寸法(mm)クリップ:84×56×37
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

クローズアップレンズはレンズの前に装着するだけで、最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。「ACクローズアップレンズ」は1群2枚で色収差を補正した、高級タイプのクローズアップレンズです。単玉タイプと比べ優れた描写力を発揮し、シャープな画像が得られます。
焦点距離(mm)500 レンズ構成1群2枚 撮影距離(cm)(レンズ繰り出しが∞時)50
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです。(ND2.5~ND450相当)。 一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。
フィルター外径(mm)67
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアブルND Initialは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変NDフィルターです。ND3~ND450相当*の濃度を1枚でカバーします。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。*焦点距離70mm以上で使用の場合にND450相当までお使いいただけます。濃度をMaxに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND500
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いND(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND500は光量を1/500に、9絞り分減光します。高濃度NDフィルターを使用し、減光することでスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND100
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/100に、6.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND200
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/200に、7.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。 優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。 スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。 ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク! 1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。 光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。 2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。 色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台 アズワン品番67-6436-47
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷

簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書 寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高) 質量(g)465(付属品含む) 定格電圧(V)DC 5(USB TypeA) 定格電流(A)2.5 取付用ねじ穴1/4インチネジ 対応幅(mm)56~84のスマートフォン 色温度3段階(3000K~6000K) アズワン品番64-9507-26 寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35 LED使用数(個)120 光量調節(%)10段階
1個
3,490 税込3,839
欠品中

高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)700 適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド 質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整 ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1200時間
1個
979,800 税込1,077,780
92日以内出荷

消費電力(W)約103 仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令 適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス) 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず) 機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応 ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W 色温度(K)3100°(最大光量時) ランプ寿命約1000時間 照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
74,690 税込82,159
13日以内出荷

高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200 適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド 質量(kg)8 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力 ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1500時間
1個
562,980 税込619,278
20日以内出荷