7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)ラインセンサカメラ用レンズ
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用 質量(g)514 長さ(mm)95 焦点距離(mm)100 撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短) マウントF 絞りF2.8~F32 寸法(Φmm)43(イメージサークル) 画角24.5°(水平) ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75 最大口径比1:2.8
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)5M対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。 500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。 振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
仕様(フィルター径)取付不可 質量(g)104 対応(画素数)5 焦点距離(mm)1.28 撮影距離(m)(最短)0.01 適合素子サイズ~1/3
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズ
急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)メガピクセル対応CCTVレンズ
単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5メガピクセル対応(1インチ)。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。 耐振動対策として固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。 0.25~0.5倍時のみテレセントリック。
質量(g)1400 光学倍率0.07~0.5 ねじ(フィルター)M62、P=0.75mm 絞りF4.3~F32 マウントCマウント W.D.(mm)180~580 適合素子サイズ~1.1
1個
239,800 税込263,780
13日以内出荷

メガピクセル対応マクロズームレンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)150 光学倍率0.3~1 ねじ(フィルター)M34、P=0.5mm 鏡筒長(mm)79.5 絞りF4.5~C W.D.(mm)89.9 適合素子サイズ~2/3
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)