測定用品 (106) 測量用品(土木/建設) (1) ブランド: Kenko(ケンコートキナー)すべて解除
ライトガイド Kenko(ケンコートキナー) 15日以内出荷 から 31日以内出荷
ライトガイド Kenko(ケンコートキナー) 11日以内出荷 から 15日以内出荷
ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)55~74 質量(g) 455 倍率 8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm) 32 1000m先の視野(m) 131.1 距離 最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm) 4 アイレリーフ(mm) 14.8 実視界(°) 7.5
ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)54~76 質量(g) 610 倍率 10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×57.5×138166.5×56×138 対物レンズ有効径(mm) 42 1000m先の視野(m) 104.8 距離 最短合焦:3.5m ひとみ径(Φmm) 4.2 アイレリーフ(mm) 17 実視界(°) 6
ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)55~74 質量(g) 470 倍率 10倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×52×127.3 対物レンズ有効径(mm) 32 1000m先の視野(m) 113.5 距離 最短合焦:2.5m ひとみ径(Φmm) 3.2 アイレリーフ(mm) 15.3 実視界(°) 6.5
ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) (眼)54~76 質量(g) 610 倍率 8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×57.5×138 対物レンズ有効径(mm) 42 1000m先の視野(m) 131.1 距離 最短合焦:3.5m ひとみ径(Φmm) 5.3 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
アートス 7倍50mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
仕様 ●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 880 倍率 7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×77×185 明るさ 50.4 アイレリーフ(mm) 18.1 実視界(°) 6.5
10倍コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 7日以内出荷
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
質量(g) 238 倍率 10倍 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×117×40 対物レンズ有効径(mm) 25 1000m先の視野(m) 97.8 明るさ 6.3 実視界(°) 5.6
手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様 見掛視界:53.4° 材質 本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm) 眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120 質量(g) 409 角度(°) 防振角:±3 倍率 12倍 コーティング フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離 2.7m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 83.8 明るさ 3.2 ひとみ径(Φmm) 1.8 アイレリーフ(mm) 11 実視界(°) 4.8
手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 15×42 Cellarto WP Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。屋外での使用でも安心な防水設計。レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。安心のMade in Japan。
仕様 見掛視界:52.9° 材質 本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂 寸法(mm) 眼幅:54~74、眼幅最大時:180×70×118 質量(g) 610 角度(°) 防振角:±2 倍率 15倍 コーティング フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 42 1000m先の視野(m) 66.3 明るさ 7.8 ひとみ径(Φmm) 2.8 アイレリーフ(mm) 14 実視界(°) 3.8 防水 ○
子供が一人で組み立てて、一人で観測できる望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様 集光力:肉眼の73.4倍 セット内容 鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ 寸法(mm) 鏡筒:Φ66×93 高さ(mm) 架台(三脚):開脚時980 質量(g) 795、架台(三脚):850 等級 極限:10.7等 分解能 1.93秒 コーティング マルチコーティング ファインダー のぞき穴ファインダー 対物レンズ有効径(mm) 60 焦点距離(mm) 700 比率 (口径比)1:11.6 マウント 経緯台 光学方式 屈折式
LED付き卓上コンパクト拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
折り畳んでコンパクトに!レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。
材質(本体) ABS樹脂、LED 質量(g) 109(電池除く) 倍率 2.5 本体寸法(mm) 95×67×38 バッテリー 単4形乾電池3本 ライト種類 LEDライト4灯と5灯切替え式 材質(レンズ) アクリル樹脂
ツインフォーカスルーペ50mm Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率 3(小玉4.5倍) 本体質量(g) 約20 レンズ径(Φmm) 50 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×1125×12.5
ツインフォーカスルーペ100mm Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率 2(小玉3.5倍) 本体質量(g) 約148 レンズ径(Φmm) 100 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 123×250.5×22
LEDライト付きツインフォーカスルーペ50mm Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源 単4形乾電池2本(別売) 倍率 3(小玉4.5倍) 本体質量(g) 約30(電池含まず) レンズ径(Φmm) 50 ライト種類 LEDライト2灯 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×190×20 連続点灯時間(時間) 270(アルカリ乾電池使用時目安)
ツインフォーカスルーペ60mm Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率 3(小玉4.5倍) 本体質量(g) 約37 レンズ径(Φmm) 60 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×1151×13.5
ツインフォーカスルーペ90mm Kenko(ケンコートキナー) 5日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率 2(小玉3.5倍) 本体質量(g) 約93 レンズ径(Φmm) 90 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×220.5×20
ツインフォーカスルーペ75mm Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率 2(小玉3.5倍) 本体質量(g) 約59 レンズ径(Φmm) 75 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87.5×185.5×16.5
LEDライト付きツインフォーカスルーペ90mm Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源 単4形乾電池2本(別売) 倍率 2(小玉3.5倍) 本体質量(g) 約74(電池含まず) レンズ径(Φmm) 90 ライト種類 LEDライト2灯 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×224.5×20.5 連続点灯時間(時間) 270(アルカリ乾電池使用時目安)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mm Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源 単4形乾電池2本(別売) 倍率 2(小玉3.5倍) 本体質量(g) 約52(電池含まず) レンズ径(Φmm) 75 ライト種類 LEDライト2灯 材質(レンズ) アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×216.5×20 連続点灯時間(時間) 270(アルカリ乾電池使用時目安)
防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。コンサートに最適な軽量・コンパクト設計
仕様 【最短合焦点距離】3.5m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 462 倍率(倍) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×51×118 対物レンズ 【径(Φmm)】30 視界 【見掛】48.7° 明るさ 4.4 目幅 54~74mm アイレリーフ(mm) 14.5 実視界(°) 3.7
アバンターED Ⅱ 10倍32口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。
仕様 【最短合焦点距離】2m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 415 倍率(倍) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×124×49.5 対物レンズ 【径(Φmm)】32 視界 【見掛】60.7° 明るさ 10.2 目幅 56~73mm アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 6.7
アバンターED Ⅱ 8倍32口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。一度に広範囲を観察することができます。防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。
仕様 【最短合焦点距離】2m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 410 倍率(倍) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×124×49.5 対物レンズ 【径(Φmm)】32 視界 【見掛】60.3° 明るさ 16 目幅 56~73mm アイレリーフ(mm) 15.2 実視界(°) 8.3
防振双眼鏡 VCスマート Cellarto WP 10倍30mm口径 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。野鳥や星空の観測などに最適な完全防水設計
仕様 【最短合焦点距離】3.5m 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 533 倍率(倍) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×51×124 対物レンズ 【径(Φmm)】30 視界 【見掛】48.8° 明るさ 9 目幅 54~74mm アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 5.2
ウルトラビューH 10倍21mm口径ダハ双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
すべてのレンズ面だけでなく、すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)をすることにより不快なゴーストを抑え、コンサートや観劇中でも点光源の影響を受けにくくクリアな像が広がります。
また片手で包み込むようにホールドできる形状に設計しており、手ブレしにくく安定した観測が可能です。
軽量でコンサートや観劇、スポーツ観戦にも最適です。
別売の三脚取り付けホルダーにも対応していますので、三脚に取付けて安定して観測することができます。
材質 本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(ABS樹脂)、目当てラバー、転輪ラバー(EPDM) 質量(g) 190 倍率 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×37×112 眼幅調整範囲(mm) 56.5~72.5 コーティング レンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 94.3 明るさ 4.4 ひとみ径(Φmm) 2.1 アイレリーフ(mm) 8.5 実視界(°) 5.4
SG-H 12倍24mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート) 幅(mm) 目:31.5~74 質量(g) 259 倍率 12倍 本体サイズ(mm) 115×40×110 最短合焦距離 4m 対物レンズ有効径(mm) 24 1000m先の視野(m) 97.8 明るさ 4 ひとみ径(Φmm) 2 アイレリーフ(mm) 8 実視界(°) 5.6
SG-H 10倍24mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)、レンズ(マルチコート) 幅(mm) 目:31.5~74 質量(g) 258 倍率 10倍 本体サイズ(mm) 115×40×110 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 24 1000m先の視野(m) 97.8 明るさ 5.8 ひとみ径(Φmm) 2.4 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 5.6
SG-H 8倍21mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ) 幅(mm) 目:31.5~74 質量(g) 198 倍率 8倍 本体サイズ(mm) 93×37×106 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 125.8 明るさ 6.8 ひとみ径(Φmm) 2.6 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 7.2
SGEX コンパクト 防水8倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。
プリズムには高屈折率のBak4を使用。
抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。
見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。
裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。
内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。
海や雪山での使用にも最適。
付属品 ケース、ストラップ 材質 本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4) 質量(g) 202 倍率 8倍 本体サイズ(mm) 76×47×102 コーティング レンズ:フルマルチコート 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 20 1000m先の視野(m) 110.1 明るさ 6.3 ひとみ径(Φmm) 2.5 アイレリーフ(mm) 11.5 実視界(°) 6.3
ウルトラビュー ポケット 防水10倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。
(レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用)
接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。
小さく折りたため、携帯に便利です。
また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。
本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。
屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。
本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。
水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質 本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm) 111×106×39 質量(g) 308 倍率 10倍 眼幅調整範囲(mm) 33~74 コーティング レンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 25 1000m先の視野(m) 113.6 明るさ 6.25 ひとみ径(Φmm) 2.5 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 6.5
ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。
(レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用)
接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。
小さく折りたため、携帯に便利です。
また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。
本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。
屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。
本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。
水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質 本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm) 111×106×39 質量(g) 298 倍率 8倍 眼幅調整範囲(mm) 33~74 コーティング レンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 25 1000m先の視野(m) 143.4 明るさ 9.6 ひとみ径(Φmm) 3.1 アイレリーフ(mm) 10 実視界(°) 8.2
プリアン 3倍スリムオペラグラス Kenko(ケンコートキナー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
折りたためばシャツのポケットにも入る薄型オペラグラス
寸法(mm) 115×64×20 質量(g) 65 倍率 3倍 最短合焦距離 2m 対物レンズ有効径(mm) 25(対角線28)
ウルトラビュー 15ー60倍21mm口径単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 当日出荷
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品 収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚 倍率 15ー60倍ズーム 本体質量(g) 75 本体サイズ(mm) Φ35×105 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 36.7~14 明るさ 2~0.12 アイレリーフ(mm) 13~6.8 実視界(°) 2.1~0.8
TマウントアダプターⅡ Kenko(ケンコートキナー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
Tマウント対応レンズや、天体望遠鏡などを、一眼レフカメラのボディに装着するために必要なアダプターです。
スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様 集光力:51倍 付属品 アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤 寸法(mm) 鏡筒:80×340 高さ(mm) 架台(三脚):460~1110 質量(g) 鏡筒:275、架台(三脚):820 等級 極限等級:10.2等星 分解能 2.4秒 ファインダー 5倍24mm口径 対物レンズ有効径(mm) 50 焦点距離(mm) 360 比率 【口径】1:7.2 マウント 経緯台 光学方式 屈折式
スカイエクスプローラー パーツポーチS Kenko(ケンコートキナー) (1件のレビュー) 6日以内出荷
望遠鏡三脚に取付け、パーツトレイとして使用可能なポーチ。
観測が終わったら、ファスナーを閉め、リリースバックルを外せばポーチになり、そのまま持ち運び可能。
アイピースやその他パーツを効率的に使用⇔収納できます。
材質 ナイロン、ポリエステル 質量(g) 約134 耐荷重(kg) 1.5 外寸(mm) 一辺200×高さ80mm 収納サイズ アイピース(31.7mm規格まで 高さ60mm以下)
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
仕様 高度範囲:0~90° 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 架台 経緯台
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+三脚セット Kenko(ケンコートキナー) 6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。
お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。
三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。
架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。
仕様 高度範囲:0~90° 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22 高さ(mm) 680~1100 タイプ 三脚:ステンレス製2段式 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 架台 経緯台
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70Aセット Kenko(ケンコートキナー) 3日以内出荷
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。
鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。
幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。
月や惑星の観測に適しています。
架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。
天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。
三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。
お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。
組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様 集光力:100、高度範囲:0~90° 付属品 天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍) 寸法(mm) 178×185.5×152(角度40°) 質量(kg) 約1.22、鏡筒:1.38(フード含む) 高さ(mm) 680~1100 タイプ 三脚:ステンレス製2段式 等級 極限等級:11 枚数 ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm) アリ:45 耐荷重(kg) 5 取付穴 三脚:U3/8 分解能 1.7” ファインダー 6倍 焦点距離(mm) 900 口径(mm) 70 外径D×長さL(mm) 鏡筒:100×860(突起部除く) 架台 経緯台