屋外用カメラハウジングVCHO-15Sシリーズ / VCHO-35S用の壁面取付金具です。
ハウジング取付用の台座部角度が任意に変えられます。
付属品六角ボルト(M6×16)2個
材質アルミダイキャスト
寸法(mm)壁面から雲台回転軸まで:300
質量(kg)約1.4
最大積載量(kg)15
角度調整範囲垂直:±55°、水平:105°
塗装色アイボリー
設置場所壁面(屋内外)
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。
【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。
83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)
適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11
材質ステンレス
使用場所屋内専用
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。
取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。
設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。
天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。
カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
材質ステンレス
適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下
質量(g)約170 (本体のみ)
付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)
適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11
使用場所屋内専用
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)約1.2
最大積載量(kg)50
角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色アイボリー
設置場所屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90
適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。
適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。
ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。
材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下
適合ポール径(Φmm)65~400
質量(g)845(本体のみ)
付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)
使用場所屋内/屋外
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード