真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/100に、6.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
「PRO ND100000」は太陽撮影用として研究開発された、光量を10万分の1に減少させるフィルターです(16.5絞り分減光)。高精度蒸着製法により、極めてニュートラル性が高く、色再現性に優れています。
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/200に、7.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
ND部の境目の調節に便利な76mm×95mm角型タイプのNDフィルター。画面の白トビ、黒ツブレを減少し、思い通りの表現を可能にします。
関連キーワード