絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
829件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルパイプゲージ テクロックダイヤルパイプゲージテクロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から21日以内出荷
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロックバックプランジャ形 ダイヤルゲージテクロック
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ(指示誤差)隣接誤差(μm)(指示誤差)1/2回転(μm)(指示誤差)1回転(μm)(指示誤差)2回転(μm)(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
スイフトゲージ テクロックスイフトゲージテクロック
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージテクロック(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック内側 ダイヤルキャリパゲージテクロック
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
標準型デジタル デプスゲージ テクロック標準型デジタル デプスゲージテクロック
29,900税込32,890特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
内側ダイヤルキャリパー テクロック内側ダイヤルキャリパーテクロック
78,980税込86,878
1個ほか
5日以内出荷から24日以内出荷
CN/CDー35F、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー35F、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
定圧厚さ測定器 テクロック定圧厚さ測定器テクロック
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
様々な業界規格に対応した幅広いラインナップ。歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ。PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズもつきにくく、金属製のような錆も心配ありません。測定子・アンビルにステンレス鋼(一部除く)を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました。電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です。測定子、測定圧などの変更も可能です。(ただし、標準規格からは外れます)PFシリーズはスタンド(オプション)に取り付けてご使用になれます。垂直姿勢限定。
材質測定子:ステンレス鋼タイプスタンド測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)5
測定子 ナイロン球付測定子 テクロック測定子 ナイロン球付測定子テクロック
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
仕様●形状:ナイロン球付測定子アズワン品番65-3589-97
浅孔用シリンダゲージ CD-35FS テクロック浅孔用シリンダゲージ CD-35FSテクロック
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
質量(g)140測定範囲(mm)15~35寸法A(mm)175.5寸法F(mm)10寸法D(mm)15.7寸法B(mm)50寸法C(mm)10.6換ロッド(本)11広範囲行き精度(μm)4寸法E(Φmm)5隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1有効測定範囲1.2mm
浅孔用シリンダゲージ CD-60FS テクロック浅孔用シリンダゲージ CD-60FSテクロック
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ SM-125LW テクロックダイヤルシックネスゲージ SM-125LWテクロック
42,980税込47,278
1台
40日以内出荷
ホルダースタンド FM-18 テクロックホルダースタンド FM-18テクロック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
リミッタシール 緑色 TN-1053 テクロックリミッタシール 緑色 TN-1053テクロック
889税込978
1台
5日以内出荷
レバーテスト測定子 ZS-753 テクロックレバーテスト測定子 ZS-753テクロック
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069 テクロックオートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069テクロック
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1205f テクロック0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1205fテクロック
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A テクロック0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4Aテクロック
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージテクロック
119,800税込131,780
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
87,980税込96,778
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
79,980税込87,978
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
Bluetoothてこ式インジケータ テクロックBluetoothてこ式インジケータテクロック
97,980税込107,778
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロックBluetoothデジタルマイクロメータテクロック
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
ダイヤル耳付フタ テクロックダイヤル耳付フタテクロック
669税込736
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下寸法H(mm)7.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)54.5寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
標準型ダイヤルゲージ テクロック標準型ダイヤルゲージテクロック
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一回転未満ダイヤルゲージ テクロック一回転未満ダイヤルゲージテクロック
14,980税込16,478
1個ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
測定範囲(mm)0.08最小表示量(mm)0.0005質量(g)170
デジタルインジケータPCシリ テクロックデジタルインジケータPCシリテクロック
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
ダイヤル式パイプゲージ テクロックダイヤル式パイプゲージテクロック
28,980税込31,878
1個
45日以内出荷から52日以内出荷
測定範囲(mm)12目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度20μm目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応
1回転未満ダイヤルゲージ テクロック1回転未満ダイヤルゲージテクロック
7,698税込8,468
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
測定力(N)1.4以下質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
デフレクションゲージ テクロックデフレクションゲージテクロック
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
シリンダゲージ テクロックシリンダゲージテクロック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2
小型ダイヤルゲージ テクロック小型ダイヤルゲージテクロック
7,598税込8,358
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
28,980税込31,878
1個ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
リフトレバーセット テクロックリフトレバーセットテクロック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
リフトレバーを取り付けることで、スピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンド等に取り付けて使用する場合に便利です。
適合KM-121、KM-121D、KM-131、KM-132D、KM-92、KM-93、DM-220、DM-221、DM-223、DM223P、DM-224、DM-224P、DM-230、DM-233、DM-234セット内容トップポイント・リフトレバー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロックJISK6400準拠 定圧厚さ測定器テクロック
99,980税込109,978
1台
欠品中
0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)12
角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック角ネジアーム移動式グラナイトスタンドテクロック
77,980税込85,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応