絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
732件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    92,980税込102,278
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    測定範囲(mm)12
  • デプスゲージ テクロック

    デプスゲージ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
    用途測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)20最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)75×16(a×b)器差(mm)±0.015全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
  • 定圧厚さ測定器 テクロック

    定圧厚さ測定器

    テクロック
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • 丸型ダイヤルゲージ テクロック

    丸型ダイヤルゲージ

    テクロック
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。測定範囲(mm)10最小表示(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)140寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック

    微動装置付グラナイトベーススタンド

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 グラナイトベーススタンド テクロック

    標準型 グラナイトベーススタンド

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
    用途普及型。研削鋳物測定台質量(kg)3.4有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175トラスコ品番219-6221タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
    測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.6以下全長(mm)78.5質量(g)75タイプ小形長ストロークの中二針タイプ寸法H(mm)5寸法A(mm)32.5寸法F(mm)16.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)20測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)9
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
    目量(mm)0.01種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5
  • スイフトゲージ テクロック

    スイフトゲージ

    テクロック
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mmスイフトゲージ
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429 テクロック

    IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429

    テクロック
    2,898税込3,188
    1台
    7日以内出荷
  • 測定子 ZS-113 テクロック

    測定子 ZS-113

    テクロック
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
  • ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126

    テクロック
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)1
  • 鋼球付測定子 テクロック

    鋼球付測定子

    テクロック
    479税込527
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,398税込10,338
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • ZYー083 70±5 テクロック

    ZYー083 70±5

    テクロック
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
  • Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシックネスゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1セット
    9日以内出荷
    紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定質量(g)380タイプ標準タイプ測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定力(N)1.2以下最小表示(mm)0.001測定子(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±3
  • フローメータ 716 テクロック

    フローメータ 716

    テクロック
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528LD

    テクロック
    36,980税込40,678
    1台
    40日以内出荷
  • ホルダースタンド FM-18 テクロック

    ホルダースタンド FM-18

    テクロック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
  • レバーテスト測定子 ZS-753 テクロック

    レバーテスト測定子 ZS-753

    テクロック
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
  • オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069 テクロック

    オートクラッチレバーテスト用アリ溝付ステム ZY-069

    テクロック
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
  • 環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1A テクロック

    環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1A

    テクロック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1201/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1201/L

    テクロック
    18,980税込20,878
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260 テクロック

    Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-260

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
  • デジタルデプスゲージ テクロック

    デジタルデプスゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
    用途ワークの深さや段差を測定
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ

    テクロック
    119,800税込131,780
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
  • デジタルゲージ テクロック

    デジタルゲージ

    テクロック
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    測定範囲(mm)12.7使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池 CR2032測定力(N)(MPL)1.5以下機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°)測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45保存温度範囲(℃)-10~60アナログバー表示±20目盛電池寿命(年)通常使用で約2.5
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
  • Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロック

    Bluetoothデジタルマイクロメータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • ポケットタイプデュロメータ テクロック

    ポケットタイプデュロメータ

    テクロック
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 ポケットタイプのタイプAデュロメータです。小型・軽量のため携帯に便利です。
    用途薄物シートタイプタイプA近似仕様アナログ式直径(Φmm)(加圧面)18質量(g)100押針形状(mm)Φ0.35押針高さ(mm)1スプリング荷重値 0度-100度(mN)388-1288(9-131gf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠

    テクロック
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
    仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクロックオリジナル規格デュロメータ テクロック

    テクロックオリジナル規格デュロメータ

    テクロック
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
  • ワッシャー CC60ー160用 0.5 ZJー125 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 0.5 ZJー125

    テクロック
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)0.5
  • デジタルデュロメータ テクロック

    デジタルデュロメータ

    テクロック
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
    用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックタイプAトラスコ品番795-5529質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
  • 小型ダイヤルゲージ テクロック

    小型ダイヤルゲージ

    テクロック
    8,298税込9,128
    1個ほか
    4日以内出荷から50日以内出荷
    繰返し精密度(μm)3
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
  • ダイヤル式パイプゲージ テクロック

    ダイヤル式パイプゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個
    45日以内出荷から52日以内出荷
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度20μm目盛仕様0-50-100測定子形状(mm)Φ1.6球状RoHS指令(10物質対応)対応