絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
732件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1回転未満ダイヤルゲージ テクロック

    1回転未満ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定力(N)1.4以下質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
  • デフレクションゲージ テクロック

    デフレクションゲージ

    テクロック
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。
    目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
  • マグネットベース テクロック

    マグネットベース

    テクロック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
  • 普及型デジタルシックネスゲージ テクロック

    普及型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    測定範囲(mm)12最小表示(mm)0.01材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
  • プッシュプルテンションゲージ テクロック

    プッシュプルテンションゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
    用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
    用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
  • 角ネジアーム移動式グラナイトスタンド テクロック

    角ネジアーム移動式グラナイトスタンド

    テクロック
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    有効移動範囲(mm)53~250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック

    標準型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
    種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • CD・CN用 換ロッド ZJ-320 テクロック

    CD・CN用 換ロッド ZJ-320

    テクロック
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
  • CC用 換ロッド ZJ-050 テクロック

    CC用 換ロッド ZJ-050

    テクロック
    1,498税込1,648
    1台
    7日以内出荷
  • 特殊測定子 ZS-907 テクロック

    特殊測定子 ZS-907

    テクロック
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
  • 特殊測定子 ZS-909 テクロック

    特殊測定子 ZS-909

    テクロック
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
  • IM-881用替測定子(各2本一組) ZS-410 テクロック

    IM-881用替測定子(各2本一組) ZS-410

    テクロック
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-083 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-083

    テクロック
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
  • Bluetoothフットスイッチ テクロック

    Bluetoothフットスイッチ

    テクロック
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    適合機種テクロックBluetoothデジタル測定器全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • DM203用測定子 テクロック

    DM203用測定子

    テクロック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128 テクロック

    ワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128

    テクロック
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬平型測定子1.5X22 テクロック

    超硬平型測定子1.5X22

    テクロック
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬付フラットニードル測定子 テクロック

    超硬付フラットニードル測定子

    テクロック
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T字型測定子 テクロック

    T字型測定子

    テクロック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DM214・224用継足 テクロック

    DM214・224用継足

    テクロック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ0.1表示 テクロック

    ダイヤルゲージ0.1表示

    テクロック
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
  • ダイヤルゲージ(耳金なし テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
  • ダイヤルゲージ(耳金なし テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし

    テクロック
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
  • Bluetooth硬度計スタンドキット TypeA テクロック

    Bluetooth硬度計スタンドキット TypeA

    テクロック
    587,800税込646,580
    1個
    40日以内出荷
    ・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠
    その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIAK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
  • Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD テクロック

    Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD

    テクロック
    637,800税込701,580
    1個
    40日以内出荷
    ・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠
    その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIDK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)・デジタル用5kg重り(ZY-128)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
  • Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ テクロック

    Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ

    テクロック
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷
    ・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。
    質量(g)320表示【硬さ】最小0.1準拠規格JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5許容差【硬さ】±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
  • 小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック

    小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ

    テクロック
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
    用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39
  • 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック

    低圧測定力デジタルデプスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のデジタルデプスゲージ
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01
  • 低圧測定力デジタルインジケーター テクロック

    低圧測定力デジタルインジケーター

    テクロック
    27,980税込30,778
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のデジタルデプスゲージ
    測定範囲(mm)12.7
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    5,698税込6,268
    1個
    11日以内出荷
    ストローク10mmの中二針タイプです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。測定範囲(mm)0~1最小表示(mm)0.001裏ぶた仕様
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
    用途一般ゴムその他温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後)型式アナログ寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴質量(kg)(加圧面に加える)5タイプ旧JIS A形使用範囲A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形)押針高さ(mm)2.54
  • Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm テクロック

    Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm

    テクロック
    279,800税込307,780
    1個
    61日以内出荷
    2つの長さをラインナップ。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    測定範囲(mm)0-600電源CR2032全高(mm)784最小表示量(mm)0.01保護等級IP51繰返し精密度(μm)10
  • Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm テクロック

    Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm

    テクロック
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    2つの長さをラインナップ。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    測定範囲(mm)0-400電源CR2032全高(mm)584最小表示量(mm)0.01保護等級IP51繰返し精密度(μm)10
  • 低圧測定力デプスゲージ テクロック

    低圧測定力デプスゲージ

    テクロック
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
  • 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック

    低圧測定力デジタルデプスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1個
    24日以内出荷
  • ZS-799 LT-354用標準測定子 テクロック

    ZS-799 LT-354用標準測定子

    テクロック
    849税込934
    1個
    24日以内出荷
  • TM34、TM35系標準測定子 テクロック

    TM34、TM35系標準測定子

    テクロック
    389税込428
    1個
    9日以内出荷