「キャリパー 測定器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1
指示誤差(mm)±0.2
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)2
裏ぶた仕様平裏ぶた
指示誤差(μm)±20
目量(mm)0.1
測定力(N)5以下
指示誤差±0.1
●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの
良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正
確な寸法測定(比較測定)ができます。
●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での
同一部品の大量検査に適しています。
●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ
レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い
範囲で多目的に活用できます。
●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ
る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ
い。
●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取
り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。
●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること
で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9
質量(g)380
アーム長さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
測定力(N)5以下
タイプ測定子固定タイプ
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下
インジケータSSI-150S
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1
測定力(N)5以下
インジケータSSI-150S
指示誤差(mm)±0.1
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735
測定範囲(mm)0~90
最小表示量(mm)0.1
測定力(N)5以下
測定深さ(mm)250
インジケータSSI-150S
指示誤差(mm)±0.1
1セット
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
目量(mm)0.01
測定力(N)3以下
指示範囲(mm)1.4
指示誤差±20μm
ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました。測定範囲に応じて3タイプあります。マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):55~153 指示範囲(mm):1.4 指示誤差(μm):±20 測定力(N):3以下 測定深さ(mm):90 最小溝幅(mm):3.5
アズワン品番65-3587-25
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
40日以内出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
40日以内出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
40日以内出荷
質量(g)830
測定範囲(mm)0~80
最小表示量(mm)0.1
測定力(N)5以下
測定深さ(mm)(最大)240
最小表示(mm)0.1
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)60
寸法H3(mm)50
寸法H4(mm)60
指示誤差(μm)±0.2
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
1台
¥129,800
税込¥142,780
40日以内出荷
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
仕様突上ショック緩和装置付
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)240
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
平行度(μm)5
精度(μm)20
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)2.3以下
仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式
質量(g)145
タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器
目盛仕様0-50-100
アンビル形状(mm)Φ3.5球状
測定子形状(mm)Φ2.5平
精度(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)±15
測定範囲(mm)0.08
最小表示量(mm)0.0005
質量(g)170
関連キーワード