送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.
アズワン品番65-3588-75
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477
アズワン品番65-3588-76
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒
保護等級IP67
保存温度(℃)-10~60
データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
繰返し精密度(μm)±1
移動量(mm/回転)10
BluetoothBluetooth4.0
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4
指示誤差8μm
繰返し精密度(μm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)100
押棒(本)1
RoHS指令(10物質対応)対応
送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒
最小表示1μm
保護等級IP67
保存温度(℃)-10~60
データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
繰返し精密度(μm)±1
移動量(mm/回転)10
BluetoothBluetooth4.0
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2
アズワン品番65-3587-68
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2
アズワン品番65-3587-70
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用
アズワン品番65-3589-96
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用
アズワン品番65-3589-95
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
40日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
40日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
40日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
40日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
40日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
40日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
40日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
40日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
40日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
40日以内出荷
1台
¥99,980
税込¥109,978
40日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ