「外側マイクロメータ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒
保護等級IP67
保存温度(℃)-10~60
データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
繰返し精密度(μm)±1
移動量(mm/回転)10
BluetoothBluetooth4.0
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4
送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒
最小表示1μm
保護等級IP67
保存温度(℃)-10~60
データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
繰返し精密度(μm)±1
移動量(mm/回転)10
BluetoothBluetooth4.0
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4
関連キーワード