0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差) 隣接誤差(μm)。(指示誤差) 1/2回転(μm)。(指示誤差) 1回転(μm)。(指示誤差) 2回転(μm)。(指示誤差) 全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプステム取付タイプ
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
仕様●目量(mm):0.1●測定範囲(mm)(フリーストローク):3.2(6)●繰返し精密度(μm):20●指示誤差(μm)隣接誤差:20●指示誤差(μm)1回転:-●戻り誤差(μm):20●標準測定子部品コードNo.:Z-017●測定力(N):1.4以下●裏ぶた:平
アズワン品番65-3589-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
関連キーワード