3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。 目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 測定力(N)1.4以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340 アズワン品番65-3590-85
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)