JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
トラスコ品番256-0545
材質高強力ポリエステル原着糸
全長(m)5
最大使用荷重(t)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト幅×厚さ(mm)75×9
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
仕様エンドレスタイプ
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
色(表面布)灰
ベルト幅(mm)39
使用荷重(t)(最大)0.5
JIS規格JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)0.5
破断強度(kN)30
ベルト幅×厚さ(mm)39×4
強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に
等級JIS2等級
仕様両端アイタイプ
使用温度(℃)80以下
JIS規格JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)10
関連キーワード