軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車
材質SUS304
寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車
材質アルミ(アルマイト加工済)
寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード