「整流」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
用途商用電源の整流用に適しています。
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:FTO-220 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:3V 、 長さ:10mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:8.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 LLD (ローロスダイオード),新電元
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ダイオード構成:コモンカソードペア2組●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:FTO-220G●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:550mV●長さ:10mm●幅:4.5mm●高さ:15mm●ピーク逆電流:1.5mA●デュアルショットキーバリアダイオード, Shindengen
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:M1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:2.8mm●幅:1.8mm●高さ:1.4mm●寸法:2.8 x 1.8 x 1.4mm●一般整流ダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:2.1V●長さ:4.4mm●幅:2.5mm●高さ:1.9mm●ピーク逆回復時間:75ns●ピーク逆電流:10μA●一般整流ダイオード,新電元
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = E-Pack。最大連続 順方向電流 = 3.1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。新電元工業 ショットキーバリアダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = AX 057。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 980mV。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。新電元工業 LLO(低損失ダイオード)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 2.3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.05V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 25mm。幅 = 4.6mm。適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
欠品中
用途商用電源の整流用に適しています。
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプアキシャル
電流(A)25
電圧(V)200
出力電流(A)1
保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード