3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL3 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)220 空気消費量(L/min)240 吐出量(L/min)300 取付口G 1/4 霧化方式標準 手元圧力(MPa)0.29
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL2 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)220 空気消費量(L/min)205 吐出量(L/min)200 取付口G 1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.2
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL1 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)170 空気消費量(L/min)205 吐出量(L/min)200 取付口G 1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.2
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)