「スタンド 投光器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!作業性UP!サイドマウントで自在に回転。
用途非常時や緊急時にも大活躍! 対応機種富士倉SVA/SVB/ASシリーズ 可動範囲(mm)取付高さ調整:600~1270
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)30 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3 製品質量(g)1320 色温度(K)6000 本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時) 防塵防水性能IP65 明るさ(Lm)3000 LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 角度(°)拡散:100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3 色温度(K)6000 本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時) LEDSMD 明るさ(Lm)10000 防水保護等級IP65
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165 電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き) 製品質量(g)1000 色温度(K)6000 防塵防水性能IP65 定格電圧 AC V100 明るさ(Lm)2000 LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 口金R7S 直径×幅W(mm)28×78 製品質量(g)56 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-12 明るさ(Lm)1000 照射角360° 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級IP42 消費電力(W)15 明るさ(Lm)1500 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 口金仕様:R7S 使用環境温度(℃)-20~40 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)400/1000/2000/5200 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)3.7 照射角度(°)160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81 充電時間(時間)約3.5 点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP54、耐衝撃IK09 消費電力(W)38 明るさ(Lm)4000 コード長さ(m)5 奥行(mm)205 高さ(mm)81 照射角度(°)160 長さ(mm)4000 幅(mm)273 芯数2芯
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷