126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g)1580 出力波形矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間)7 コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番64-9675-02 コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金R7s 定格電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60Hz 質量(g)34 消費電力(W)10 ライン照射角(°)360 明るさ(Lm)850 防水保護等級IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED 仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用 質量(g)36.7(本体のみ) 全光束(Lm)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31 使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間2h 耐水性無し 明るさ(Lm)120 照射距離(m)20
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に必須の電源! 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格出力電流(A)5 接続参考:チューブライト3m以下 定格出力電圧(V)DC12
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
欠品中

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600 電源コード(m)3 タイプ広角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 角度(°)110 芯数3 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。
周波数(Hz)50/60Hz 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5500-6000 防水保護等級IP65
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1610 連結40m
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 電源コード(m)5 電球の種類LED
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級IP42 消費電力(W)15 明るさ(Lm)1500 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 口金仕様:R7S 使用環境温度(℃)-20~40 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)190 質量(kg)14.8 高さ(mm)242 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)385 最大出力(W)2000 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 充電時間(時間)約6.2 波形純正弦波 充電可能回数2000回以上 保管温度範囲(℃)-10~40 アズワン品番64-9674-98 バッテリー容量(Wh)1036.8 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む) 対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030) 寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)5 文字ピッチ(mm)5 寸法(mm)500×100×22
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に 対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50 質量(g)340 内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 充電時間(時間)3~4(USB充電時) 周波数(kHz)音波:13.5~45.5 センサー感知範囲左右:120° 上下50° 有効距離(m)9 付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 アズワン品番64-9675-54
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 電源(V)AC100/200 消費電力(W)50 口金E39 外径(Φmm)120 光源色昼白色 使用場所屋外 明るさ(Lm)8500 防水性あり 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考増設用 電源コード付いていません。 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)35 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 定格入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000 連結最大40m
1巻
6,998 税込7,698
欠品中

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65 定格消費電力(W)15 明るさ(Lm)1400 電源コード(m)5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 口金R7S 直径×幅W(mm)28×78 製品質量(g)56 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-12 明るさ(Lm)1000 照射角360° 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。 全長(mm)1050 周波数(Hz)50/60 出力DC100V 8A(MAX) 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20 防塵防水性能IP65 連結40m
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M 付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル サイズ(最大写真)4000×3000 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-20~70 角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズFixed Lens 機能【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70 使用電池単3電池4個又は8個 防塵防水性能IP66 動作モード昼/夜 使用場所屋外 待機時間3秒~30分 感知距離(m)(PIR)約13~10 容量(GB)最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒)3~30 モニターサイズ2インチ液晶
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226 対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。 寸法(幅W×長さL)(mm)310×180 直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。 トラスコ品番354-3712 電源(V)100 消費電力(W)8 コード長さ(m)3 明るさ(Lm)1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)AC100 電源コード(m)3 色温度(K)5500-6000 防水保護等級IP65
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格出力電流(A)5 接続参考:チューブライト7m以下 定格出力電圧(V)DC12
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。 質量(g)140
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

65℃の高温度設定で水道の凍結を防止します。
用途水道の凍結防止に。 消費電力(W)90 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)1.8 上昇温度ケーブル上昇温度:65℃(最大) 直径(Φmm)×長さ(m)発熱部:6.5×3
1巻
3,898 税込4,288
欠品中

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)8 文字ピッチ(mm)5 寸法(mm)750×160×22
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色RGB7色 消費電力(W)3 文字ピッチ(mm)3 寸法(mm)220×220×23
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

明るさを無段階でダイヤル調整
電圧(V)DC12 対応機種単色チューブライト防水12V 接点最大許容電流(A)2
1個
799 税込879
当日出荷