2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 消費電力(W)50 口金E39 光源色昼白色 使用場所屋外 外径(mm)120 明るさ(Lm)8500 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)